トラスコ品番753-3012
全長(mm)300
質量(g)330
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。
ホース取付口Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
小型で扱いやすいくワイドチゼル装着可能
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落とし。木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻。
付属品アングルフラットチゼル、ホースニップル
トラスコ品番390-4663
全長(mm)162
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
空気消費量(m3/min)0.11
ホース取付口Rc1/4
無負荷打撃数(min-1)6000
打撃数(min-1)6000
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
関連キーワード