カテゴリ
- 空圧工具(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- NS(日進工具)(16)
- MSTコーポレーション(12)
- ラディウス(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(6)
- ミヤコ自動車(5)
- 岩崎電気(4)
- CGC(千代田)(4)
- Azur(4)
- omron(オムロン)(3)
- ノーブランド(3)
- マルカン ニッソー(3)
- KTC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- ビクセン(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- ブランドをもっと見る
「NHR」の検索結果

NPK NPK ニードル(NHR-20用 3mm L=180mm)
日本ニューマチック工業¥209税込¥2301本当日出荷トラスコ品番795-2155適合機種NHR-20全長(mm)180質量(g)10.5品名ニードル
ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥48,980税込¥53,8781台当日出荷溶接後のスラグ・スパッタや塗装・さび落としに最適です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。付属品24905056 耐震ショートホース、3Φニードル 180mm 12本適合(針寸法)3×180mmトラスコ品番398-2254全長(mm)245質量(kg)2.1最高使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000
エアーニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。ストローク(mm)(ピストン)14全長(mm)216質量(kg)0.82ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.2ピストン径(Φmm)14ニードル数Φ3 x L125 x 7本取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc打撃数(min-1)6500
超小型ニードルスケーラ
日本ニューマチック工業¥31,980税込¥35,1781台5日以内出荷超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500