超小型ニードルスケーラ
超ミニながらハイパワー
Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。
- 付属品
- Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m
- 仕様
- 装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本
- 全長(mm)
- 202
- 質量(kg)
- 0.45
- 取付ねじ
- ホース口径:Rc1/4
- 空気消費量(m3/min)
- 0.14
- ニードル長さ(mm)
- 80
- 打撃数(min-1)
- 6500
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ












![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)








