カテゴリ

  • 空圧工具(10)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューマチック工業
  • シュナイダーエレクトリック(48)
  • ホンダ(44)
  • INFINEON(43)
  • 日動工業(32)
  • サクライ(32)
  • BMW(19)
  • イトーキ(15)
  • TDK(12)
  • 修理(10)
  • プラス[家具](10)
  • ABUS(9)
  • RS PRO(9)
  • CKD(8)
  • AFAM(アファム)(8)
  • GIVI(ジビ)(7)
  • 三菱ふそう(7)
  • アズワン(6)
  • IKURATOOLS(育良精機)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ksa」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028日本ニューマチック工業
47,980税込52,778
1個
当日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025日本ニューマチック工業
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3730セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1209ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)40打撃径(Φmm)87
NPK サンダ 100mm用 10176 日本ニューマチック工業NPK サンダ 100mm用 10176日本ニューマチック工業
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000トラスコ品番753-4124セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ、ペーパー砥石材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)161内径×外径(Φmm)【ペーパー】16×100使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向前方
NPK サンダ 180mm用 15307 日本ニューマチック工業NPK サンダ 180mm用 15307日本ニューマチック工業
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
平面研磨に適しています。
用途表面の仕上げに無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600トラスコ品番753-4141セット内容カプラプラグ、ペーパーパット、ターニングロッド、六角棒レンチ材質鋳物用アルミニウム合金全長(mm)209内径×外径(Φmm)【ペーパー】22×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.65ホース取付口Rc3/8排気方向前方
NPK サンドランマ 30019 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 30019日本ニューマチック工業
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3691セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)435ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030日本ニューマチック工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017日本ニューマチック工業
42,980税込47,278
1個
翌日出荷
強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023日本ニューマチック工業
78,980税込86,878
1個
翌日出荷
立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021 日本ニューマチック工業NPK サンドランマ 中型 全長1098mm 30021日本ニューマチック工業
75,980税込83,578
1個
翌日出荷
立ち作業向きタイプです。 レバータイプです。
用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3713セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)110全長(mm)1142ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)25.4打撃径(Φmm)64
NPK サンダ 150mm用 15309 日本ニューマチック工業NPK サンダ 150mm用 15309日本ニューマチック工業
43,980税込48,378
1個
121日以内出荷
トラスコ品番816-0163