カテゴリ
- 空圧工具(13)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- 修理(1)
「nbh-600a」の検索結果

ストレートフラットチゼル NBH-600A用
日本ニューマチック工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷NBH-600A用のチゼルです。トラスコ品番679-3435適合機種NBH-600A摘要NBH-600A用のチゼルです。刃先形状フラットチゼル
オートチゼラ
日本ニューマチック工業¥52,980税込¥58,2781台当日出荷刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
ニードルスケールアタッチメント 50004
日本ニューマチック工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷用途NBH-600Aに取り付けてニードルスケーラーに。仕様装着ニードル:Φ3×180L×12本トラスコ品番859-5663
耐振ショートホース R1/4
日本ニューマチック工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。用途製品と耐振ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に。トラスコ品番668-3125適合機種NF-00/0/1SH/25F、NFB-25H、NBH-400/600A、AA-0SP/00SP 他材質エア用ゴムホース SBR全長(mm)460ホース内径(Φmm)9.5取付ねじR1/4ホース長さ(mm)400