カテゴリ
- 空圧工具(2)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- SMC(1)
- 修理(1)
「nw-14h」の検索結果

NPK ツーハンマインパクトレンチ 20146
日本ニューマチック工業¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷1回転で2回衝撃を与えるため、高効率でボルト・ナットの締め付け・取り外しができます。用途緩め作業の多い自動車整備等に最大締付トルク(N・m)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500トラスコ品番753-4167セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)196使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプダブルハンマー