カテゴリ
- 空圧工具(8)
絞り込み
ブランド
- 日本ニューマチック工業
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- CATEYE(キャットアイ)(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- コクヨ(1)
「nw1600」の検索結果

NPK インパクトレンチ(1ハンマ式)
日本ニューマチック工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から8日以内出荷・質量・容積の割に高出力で自動車整備用に最適。・用途により一般産業用にも適した使い易いツール。
NPK インパクトレンチ アングルアタッチメント取付可能 25401
日本ニューマチック工業¥63,980税込¥70,3781個翌々日出荷1回転で1打撃するので高出力です。 アングルアタッチメントATー40を装着し、アングルインパクトレンチとして使用できます。用途緩め作業の多い自動車整備用に付属品カプラプラグトラスコ品番753-4175材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)195質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプシングルハンマー
ドリル 25370
日本ニューマチック工業1個欠品中仕様(パワー調整)4トラスコ品番859-5695全長(mm)245無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)6.3空気消費量(m3/min)0.15軸心より側面まで(mm)31.8ホース口金取付ねじRc1/4能力ボルト径(mm)(標準)16、(高力)14シャンクサイズ(mm)12.7