ライト付ルーペ RF-100MIZAR(ミザールテック)当日出荷
暗い所でも使える、便利なライト付きフラッシュルーペです。ライト付高倍率デスクルーペで、建設現場で設計図や図面を見る時に利用されています。その他、部品の検査や鉱物などの自然観察にも使えます。0.5mmのスケール付で、部品検査や鉱物検査などにも重宝します。
倍率(倍)10レンズ径(Φmm)30質量(g)90レンズガラスレンズライト種類有バッテリー単2電池2本(別売)
単眼鏡 MD-718MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷
片手で操作できるクイックフォーカスタイプのコンパクトな単眼鏡です。
約1mの至近距離からピントが合いますので、室内外問わず色々な用途にご利用いただけます。
携帯に便利なカラビナ付ケースも付属しています。
仕様最短距離:1m付属品カラビナ付専用ケース寸法(mm)34×84質量(g)65倍率(倍)7コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)18明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)9.3
高倍率メタルルーペ W-10LEDMIZAR(ミザールテック)当日出荷
10倍の高倍率メタルルーペです。明るいLEDライトがレンズの周りに付いているので、暗い場所でも安定した観察ができます。
倍率10レンズ径(Φmm)21仕様トリプレットレンズ付属品専用ケース、LR927電池3個
スタンドルーペ RU-1730MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
レンズの角度を自由に変えられるグースネックルーペです。大きな薄型レンズで広い範囲を視界に入れることができますので、新聞や雑誌などを読むのに適します。
倍率(倍)1.8レンズサイズ(mm)193×140レンズフレネルレンズ質量(g)355アーム長さ(cm)25
デスクルーペ RS-18MIZAR(ミザールテック)当日出荷
無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。
倍率(倍)4レンズ径(Φmm)50レンズアクリルレンズ質量(g)68
リールキーホルダー KH-48MIZAR(ミザールテック)当日出荷から9日以内出荷
バッグやベルトなどに取り付けられるリールキーホルダーです。バックルタイプなのでバッグやベルトなどに簡単に取り付けて、鍵やミニライトなどを携帯することができます。リングに取り付けたアイテムを引っ張るとリールが伸びるため、バッグなどに取り付けたままでご使用頂けます。
リール長さ(m)0.6耐荷重(g)約100材質(リール)ナイロン
単眼鏡 SD-21PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
ひとつあると大変便利な単眼鏡です。
コンパクト双眼鏡よりさらにコンパクトなので、旅先での大講堂のパネルや看板などの細かい表記の確認にも役立ちます。
仕様最短距離:6m付属品専用ケース寸法(mm)32×95質量(g)70倍率(倍)8コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)21明るさ6.8ひとみ径(Φmm)2.6実視界(°)6.5
軽量拡大鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から7日以内出荷
軽くて使いやすい二重焦点プラスチックレンズを採用。どのサイズにも4倍のサブレンズが付いていますので、小さな文字もクッキリと見ることができます。レンズには、キズが付きにくいハードコート処理が施されています。
8倍 双眼鏡 BF821MIZAR(ミザールテック)当日出荷
気軽に持ち運びできるコンパクト8倍双眼鏡
倍率(倍)8対物レンズ有効径(mm)21付属品ケース・ストラップ質量(g)165最短合焦距離2.5m寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)85×104×40
プレートコンパスNO.15AMIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
双眼鏡MIZAR(ミザールテック)当日出荷から8日以内出荷
大きめのコンサートホールや野外スタジアムでの観望に最適な10倍コンパクト双眼鏡です。軽量で長時間でのご使用でも疲れにくい設計です。
メタリックに輝くピンクのボディーです。2メートルの至近距離からピントガ合う設計ですから、博物館などの室内での使用にも対応できます。作品の細部を観察するときに便利です。
倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)21寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)81×108×41ひとみ径(Φmm)2.1
拡大鏡MIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
真鍮枠にクロームメッキを施し、黒のプラスチックハンドルで構成した伝統的な拡大鏡です。ガラスレンズ採用で傷がつきにくくクリーニングも簡単です。プラスチックレンズに比べやや重くなります。
高倍率メタルルーペ RA-1520MIZAR(ミザールテック)当日出荷
20倍のアクロマートレンズを使ったメタルルーペです。種子のなどの検査、鉱物の鑑定、自然観察にご利用ください。
倍率20レンズ径(Φmm)15仕様アクロマートレンズ
ポケット顕微鏡 KB-03MIZAR(ミザールテック)7日以内出荷
お持ちのスマートフォンにクリップで取り付けて使用する小型マイクロスコープです。小型ながら本格的な顕微鏡撮影が可能です。LEDライトの他、紫外線ライト(ブラックライト)機能も搭載しております。
仕様●ライト(個):LEDライト付(LR-1130ボタン電池×3使用)、ブラックライト付●重さ(約)(g):24●倍率(約)(倍):60付属品収納袋寸法(mm)65×75×22
オイル入りマップコンパス G-23CPMIZAR(ミザールテック)8日以内出荷
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。強磁性体の特殊鋼を使用、指針の先端磁力は250Ga(ガウス)、速くスムーズな動きをします。人工石軸受を使用、摩擦抵抗が小さいので方位誤差のない敏感なコンパスです。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しております。
寸法(mm)94×54×10文字方角付属品ストラップ仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
ライト付ルーペMIZAR(ミザールテック)当日出荷から5日以内出荷
家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。
質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズライト種類発光ダイオード(LED)バッテリー単4電池3本(別売)材質(本体)ABS樹脂
クリップ式ルーペ KL-1720PCMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
レンズの角度を自由自在に変えられるグースネックタイプのクリップ式ルーペです。クリップ式なので様々な物に取付可能です。
質量(g)約200範囲(mm)クリップ部:約50レンズ径(Φmm)100倍率(倍)2、サブレンズ:4レンズプラスチックレンズアーム長さ(mm)約230
非球面高級拡大鏡MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷から6日以内出荷
非球面レンズを採用した拡大鏡です。レンズの隅々まで歪みのないクリアーな視界が得られ、長時間使っても眼の疲労感が少ない高級品です。通常のリーディンググラスの倍率は2~3倍程度ですが、こちらは非球面レンズを採用していますので4倍でも歪みのないシャープな視野です。
LED付携帯ルーペ RML-64PMIZAR(ミザールテック)当日出荷
大変便利なLEDライト付き、高倍率の携帯用ルーペです。レンズを組み合わせて、3通りの倍率が選択できます。
倍率(倍)4、6、合成:10レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類LEDバッテリーLR726電池4個(内蔵)
エマージェンシーホイッスル CPR-47LMIZAR(ミザールテック)当日出荷
エマージェンシーホイッスルとして携帯できる、リール付きのクリップホイッスルです。災害時やアウトドアでの緊急時などに役立つアイテムです。クリップが付いているので、ザックや衣類に簡単に取り付けることができます。ホイッスルをつかんで口元まで運べばリールが伸びるため、取り付けたままでご使用頂けます。また、蓄光タイプのクリップは長時間発光するルミノーバ夜光を使用しており、暗い場所でも長時間光るので安心です。ホイッスルは、人の耳に聞こえやすい3000Hzの音が出るので、離れていても合図を送れます。
色蓄光本体質量(g)15リール長さ(m)0.7音量(dB)95保持力クリップ:約2仕様ホイッスル波長:3000Hz
高倍率メタルルーペ RS-250MIZAR(ミザールテック)当日出荷
折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。
コンパス GF-801MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
解説書付きの風水コンパスです。家の新築やお引越し、旅先を決める時など強運が得られる吉方位が分かれば安心です。
仕様【文字盤】風水方位付属品解説書寸法(mm)55×55×13タイプドライタイプ材質(ケース)真鍮+クロームメッキ
コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
ツールクリッパー TX-303MIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
両手が自由に使えて、作業ができるツールクリッパーです。補助工具(第3の手)としてクリップに挟んで効率よく作業できます。
メタルルーペ W-15LEDMIZAR(ミザールテック)6日以内出荷
LEDライトが付いた10倍のルーペです。
その他LEDライト付(LR-1130×3個使用)、ケ-ス付レンズ径(Φmm)20.5倍率(倍)10レンズトリプレットレンズ
アドブルー10LBMW3日以内出荷
BMWクリーンディーゼル車の定期的なアドブルーの補充に必要。
用途排気システムに直接噴射されるSCR触媒用の32.5%尿素水溶液により、窒素酸化物の排出量を低減します。保管環境専用の容器に保管し、容器を固く密閉して乾燥した低温の換気のよい場所に保管してください。
オペラグラス PET328MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷から6日以内出荷
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。カラーはホワイト、ブルー、ピンク、レッドの4色があります。
付属品ストラップ寸法(mm)66×98×32質量(g)(約)85倍率(倍)3対物レンズ有効径(mm)28
マップメジャー MM-1MIZAR(ミザールテック)当日出荷
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
ペンダントルーペ EW-324MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷から6日以内出荷
繊細なデザインフレームのレンズカバーを付けた、さりげなくお洒落に身に着けられるペンダントルーペです。目から離して見るタイプで、ネックレスのようなデザインの携帯用ルーペです。パール付きの繊細な透かし彫りデザインで、カジュアルからドレスアップまで幅広いコーディネートにお役立てください。
倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)35×28レンズ白ガラス
ライト付携帯ルーペ RF-730PMIZAR(ミザールテック)(1件のレビュー)6日以内出荷
両側のボタンを押すとレンズが飛び出す、ライト付きのスライド式ルーペです。さらにボタンを押すとライトが点灯します。片手で操作できるので大変便利です。
倍率(倍)2レンズ径(Φmm)45レンズプラレンズライト種類有バッテリー単4電池2本(別売)
ライト付携帯ルーペ RM-329PMIZAR(ミザールテック)10日以内出荷
大変便利なライト付き、携帯用スライド式ルーペです。レンズを収納すればとてもコンパクトで、3通りの倍率が得られますので自然観察から検査用としても幅広くお使い頂けます。
倍率(倍)2.5、3.0、合成:5レンズ径(Φmm)23レンズプラレンズライト種類赤色LEDバッテリーCR-2032電池1個(内蔵)
スタンドルーペ RU-1795MIZAR(ミザールテック)4日以内出荷
折りたためば小さく収納できる、大型レンズを使ったスタンドルーペです。レンズの位置や角度を自由に調節できますが、とても安定感があり、組立作業やホビーに最適です。また、4倍と7倍のサブレンズが付いていますので、より細かな作業にもご利用頂けます。
倍率(倍)1.8、補助レンズ:(大)4、(小)7レンズサイズ(mm)145×110レンズ径(Φmm)補助レンズ:(大)28、(小)23レンズプラレンズ質量(kg)1.9
シートレンズ KL-1MIZAR(ミザールテック)当日出荷
薄型のシートレンズです。名刺サイズの薄いシート状のルーペです。手帳や名刺入れに挟めるので、邪魔にならずに携帯できます。
倍率(倍)2レンズサイズ(mm)85×54(名刺サイズ)レンズフレネルレンズ付属品ケース
単眼鏡 SD-413MIZAR(ミザールテック)5日以内出荷
ポケットに入れて持ち運べる超小型スコープです。
ポケットに入れて持ち運べるほどコンパクトなのに、驚くほど鮮明な視界が得られます。
ワンプッシュで観察できて、ワンプッシュで収納できるので大変便利です。
ピント合わせが不要なフリーフォーカス、明るくワイドな視界で視覚補助用としてもお勧めの単眼鏡です。
仕様(最短距離)10m寸法(mm)48×38×25質量(g)45倍率(倍)4コーティングマゼンタコート対物レンズ有効径(mm)13明るさ10.6ひとみ径(Φmm)3.3実視界(°)13
高級単眼鏡 SD-70MIZAR(ミザールテック)当日出荷
数10cmの超至近距離から無限遠まで高品位な像を提供する高性能単眼鏡シリーズ。
美術品の鑑賞や研究会でのパネル確認、あるいは部品の検査や近付けない表示板の内容確認など幅広くご利用頂けます。
高性能レンズを組み込んだ高性能単眼鏡です。
広視界でありながら滲みのないクリアーな視界が得られます。
30cmの至近距離からピントが合いますので色々な用途にお使い頂けます。
また、別売のマイクロスタンドを併用すれば25倍小型顕微鏡として活用できます。
仕様最短距離:30cmその他マイクロスタンド利用可(25倍)付属品専用ケース寸法(mm)34×98質量(g)112倍率(倍)8コーティングマルチコート対物レンズ有効径(mm)20明るさ6.2ひとみ径(Φmm)2.5実視界(°)6.8