カテゴリ
- 測定・測量用品(5)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- トラック用品(41,301)
- バイク用品(2)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 追浜工業
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,752)
- MAZDA(マツダ)(216,553)
- Panasonic(パナソニック)(29,503)
- RS PRO(34,829)
- SMC(201,263)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,674)
- エスコ(69,174)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,584)
- トヨタ(140,049)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,849)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(89)
- 以上(99)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,632)
- 10,000-50,000円(9,586)
- 50,000-100,000円(2,853)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
パルスエンジンタコメータ PET-304
追浜工業(29件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1気筒と4ストローク2気筒及び1回転1発火が計測できます。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×12.5×42分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~20000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンアワーメータ PET-3200R
追浜工業(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷ガソリンエンジンの稼働した累計積算時間を計測する搭載型世界最小のアワーメータです。 ダイレクトイグニッションタイプ以外のすべてのガソリンエンジンで使用できます。用途ガソリンエンジンの整備や点検時期の管理。付属品アンテナリード線(0.5m)、マジックテープA・B材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×15×30測定時間0000:00~9999:59測定精度(r/min)±10
イグニッションチェッカー PET-4000
追浜工業(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681台当日出荷ガソリンエンジン点火系の三針火花検査機です。 エンジンからマグネト装置を外さなくても簡単に故障の診断及び2次電圧を確認できます。用途ガソリンエンジンの点火装置の点検および故障診断。付属品付属コード材質PPS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×20×83
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
パルスエンジンタコメータ PET-2100DXR
追浜工業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1m範囲の計測ができます。 2ストローク1~4気筒と4ストローク1~6気筒及び8気筒が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
パルスエンジンタコメータ PET-2000DXR
追浜工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷ガソリンエンジン専用です。 点火プラグコードに近づけるだけで回転数を計測できます。 付属のアンテナリード線使用で1.2m範囲の計測ができます。 2ストローク1、2気筒と4ストローク2、4気筒及び1回転1発火が計測できます。 日常生活防水です。用途ガソリンエンジンの整備。 エンジン調整時の回転数チェック。付属品アンテナリード線、マジックテープ材質(本体・ケース)ABS電源内蔵電池(交換不可)検出距離(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×12×44分解能10rpm電池寿命(時間)20000測定範囲(min-1[r.p.m])100~30000測定精度(r/min)±10
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...