カテゴリ
- オフィスサプライ(1)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(295)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 医療・介護用品(10)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 東京メタル
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,910)
- MAZDA(マツダ)(216,432)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,641)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,608)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,078)
- スバル(50,519)
- トヨタ(139,988)
- ニッサン(87,645)
- ホンダ(561,420)
- ミツビシ(137,945)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(98)
- 以上(110)
- 以上(113)
- 以上(115)
価格
- 1,500円以下(13,442)
- 1,500-10,000円(16,803)
- 10,000-50,000円(9,657)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
LEDフィラメント シャンデリア球型
東京メタル(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8095材質ガラス等全長(mm)93電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700光源色電球色色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,198税込¥2,4181個欠品中PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプです。360°上部も明るく照らせます。従来品に比べ約7%明るさがアップしました。密閉器具対応、調光・断熱材施工器具には使用不可です。材質樹脂直径(Φmm)18.2高さ(mm)58質量(g)24.5備考PSE取得済み、密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可定格電圧(V)AC100口金E11定格消費電力(W)4.8全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン形色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球・シルバーランプ
東京メタル¥1,198税込¥1,3181個当日出荷外径51mmアルミ真空蒸着ミラーのシルバーランプです。光がガラスグローブ内で反射し、優しい空間演出ができます。天井や壁に設置することで電球のみで間接照明の効果を出すことができます。外径(Φmm)51定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)20000色温度(K)3000光源色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)290
スターター形直管蛍光灯20W
東京メタル¥509税込¥5601本10日以内出荷18Wで20W相当の明るさを実現した省エネタイプの直管蛍光灯(スターター式)。直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形やラピッドスターター形ではご使用いただけません。仕様水銀(mg):5材質ガラス質量(g)95口金G13定格消費電力(W)18全光束(Lm)1100色温度(K)4000寿命10000時間入力電流(A)0.36本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)29×581適合点灯管FG-1E、FG-1P、FE-1E光色白色演色性(Ra)61
ラピッドスタート直管蛍光灯
東京メタル¥7,398~税込¥8,138~1パック(10本)ほか10日以内出荷ラピットスタート形直管蛍光灯で、ラピッドスタート専用器具と組み合わせて使用することにより、効率が向上し、省エネ長寿命で最後まで明るく使用できます。本製品は直管蛍光灯器具でご使用ください。インバーター形、スターター形器具ではご使用いただけません。長さ(mm)1198質量(g)218/1本口金G13寸法(Φmm)【ガラス径】32.5定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36エコロジー商品省エネ・長寿命
コンパクト形蛍光灯 24型 FHT24シリーズ
東京メタル¥2,498税込¥2,7481台当日出荷スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形寸法(mm)112質量(g)82.8径(Φmm)12.5(ガラス)口金GX24q-3全光束(Lm)1700(-8%)定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)24電球の種類コンパクト形蛍光灯
LED電球ハロゲン形
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷PSE取得済み、LED電球ハロゲンタイプ調光可能です。360°上部も明るく照らせます。材質樹脂質量(g)36備考調光可能、密閉器具・断熱材施工器具不可、PSE取得済み寸法(直径Φ×高さH)(mm)18.6×79口金E11定格消費電力(W)6.5全光束(Lm)800使用電圧(V)AC100定格寿命(時間)25000電球形状ハロゲン色温度(K)3000光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
コンパクト蛍光灯
東京メタル¥2,498税込¥2,7481本10日以内出荷4本柱タイプのコンパクト蛍光灯で非常に明るい。適合点灯管FG-4P、必ず専用器具でご使用ください。材質樹脂・ガラス形状パラレル質量(g)140口金GX10q-6定格消費電力(W)36全光束(Lm)2700寿命7500時間適合点灯管FG-4P寸法(ガラス管径×長さ)(mm)20×244電球の種類コンパクト蛍光灯
直管蛍光灯30W用LED
東京メタル¥2,598税込¥2,8581本当日出荷直管蛍光灯30W用LEDで、FLタイプは専用グローを使用して工事無しでそのままご使用いただけます。FHF・FLRタイプは器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気孤児は電気工事士による工事が必要になります。片側給電付属品専用グロー材質PCカバー寸法(mm)Φ26.5×630質量(g)125消費電力(W)10定格電圧(V)AC100口金G13全光束(Lm)1200定格寿命(時間)40000配光角度(°)270光色昼白色(5000K)演色指数(Ra)80給電方式片側給電発光効率(Lm/W)120エコロジー商品省エネ
ハロピン型LED
東京メタル¥999税込¥1,0991個当日出荷25W相当のLEDランプです。材質樹脂等全長(mm)45電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)2.8電球(W)相当:25口金G9外径(Φmm)16.2定格寿命(時間)25000色温度(K)3000光源色電球色配光角度(°)180演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
ビームランプ型LED
東京メタル¥1,998税込¥2,1981個当日出荷屋外で使用可能なLEDビームランプです(器具は防水タイプをご使用下さい)。材質樹脂等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14電球(W)相当:150口金E26外径(Φmm)122定格寿命(時間)40000保護等級IP65防水配光角度(°)30演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
LEDフィラメント型シャンデリア
東京メタル¥779税込¥8571個当日出荷シャンデリア球のように全方向へ光が広がります。トラスコ品番383-8094材質ガラス等全長(mm)95電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)4電球(W)相当:40口金E12外径(Φmm)35定格寿命(時間)20000色温度(K)2700色(本体)クリア配光角度(°)290明るさ(Lm)440演色指数(Ra)80
ブラックライト(西日本用)
東京メタル¥9,498~税込¥10,448~1台10日以内出荷家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
シャンデリア型LED
東京メタル¥769税込¥8461個当日出荷から10日以内出荷ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。材質ガラス全長(mm)95質量(g)13定格電圧(V)AC100外径(Φmm)35定格消費電力(W)4(40W相当)全光束(Lm)440定格寿命(時間)20000電球形状シャンデリア色温度(K)2700光源色電球色配光角度(°)290RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDフィラメントG形 LDG7LGW60WTM
東京メタル(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷白熱電球のような光が全方向に広がるフィラメント形LED電球です。トラスコ品番383-8087材質ガラス等全長(mm)135電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)6.7電球(W)相当:60口金E26外径(Φmm)95定格寿命(時間)20000電球形状G形色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ホワイト配光角度(°)290明るさ(Lm)810演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
FL直管型LEDライト LDFシリーズ
東京メタル¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から7日以内出荷グロースタータ式器具専用。工事が不要です。材質【グローブ】樹脂管径(Φmm)26.5口金G13定格入力電圧(V)100~240定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80配光角度(°)270色(グローブ)乳白
LEDフィラメント ボール型電球 E26 調光タイプ LDGシリーズ
東京メタル(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から7日以内出荷調光器具対応、口金E26タイプ口金E26定格入力電圧(V)100電球形状ボール球色温度(K)3000配光角度(°)290光色電球色演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ


デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
調光タイプ JD形LED電球
東京メタル¥3,498税込¥3,8481個当日出荷JD形LED電球です。使用温度上限50℃まで、調光に対応します。密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。PSE取得済みその他調光対応、使用温度上限50℃まで、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック電源(V)AC100消費電力(W)4.9全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000エコロジー商品省エネ


アームライト
東京メタル¥3,998税込¥4,3981台10日以内出荷クランプで取付るタイプのアームライトです。台座がないのでデスク周りを広く使う事が可能です。ボディカラーはブラックとホワイトの2色展開。光色は電球色または昼白色から選べます。クランプ挟み幅50mmまで。寸法(mm)アーム1:383・アーム2:400、セード径172×セード長さ190質量(kg)1スイッチロータリースイッチ付きコード長さ(m)1.5挟み幅クランプ挟み幅50mmワット数60W相当
60W相当 LEDフィラメント シルバーボールランプ E26 調光タイプ
東京メタル¥1,398税込¥1,5381台当日出荷60W相当シルバーランプボール電球形LED電球 調光器対応タイプ仕様●口金:E26●定格入力電圧:100V●定格消費電力:7W●色温度:2700K(電球色)●配光角度:20度●全光束:810lm●平均演色評価数:Ra80●グローブ種別:ガラス、ミラー●管径:95mm●全長:135mm●質量:55g●定格寿命:20000時間●断熱施工器具:×●密閉器具対応:〇●調光器対応:〇アズワン品番67-7974-73エコロジー商品省エネ
ブラックライト(東日本用)
東京メタル¥9,598~税込¥10,558~1台当日出荷から10日以内出荷家庭用コンセントを電源に使用するブラックライト。 蛍光物を含んだ衣料、テーブルクロスなどが浮き上がって見えます。材質鉄・アルミスイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.6使用電圧(V)AC100色(本体)ブラック光色ブラックライト反射板クローム仕上げ
JD形LED電球
東京メタル¥2,998税込¥3,2981個当日出荷JD形LED電球です。調光不可、密閉器具・断熱材施工器具にはご使用いただけません。その他PSE取得済み、調光不可、密閉器具不可、断熱材施工器具不可材質セラミック・プラスチック質量(g)24電源(V)AC100消費電力(W)4.8口金E17全光束(Lm)700定格寿命(時間)25000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)電球色3000外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)18.2×60エコロジー商品省エネ
LEDハロゲン型電球
東京メタル¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から7日以内出荷ローボルトダイプロハロゲン電球代替品として使用されております。定格入力電圧(V)12電球形状ハロゲン型光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら