カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(3)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- BWS
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,633)
- 10,000-50,000円(9,581)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー
BWS¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却。冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用。ジョギングなど野外活動中にも空気循環。◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)。◇入力電圧:DC5V。◇充電時間:約4時間(Type-C)。◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)。◇消費電力:7W(ファン操作のみ)。◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)。【使用時間】。◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分。◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分。◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間用途夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン付属品本体、専用充電コード、取扱説明書色ホワイト質量(g)387消費電力(W)7(ファン操作のみ)入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×17.5×6風量調整風量3段階充電時間(時間)約4(Type-C)動作電流(A)2(ファン動作時のみ)
充電式 バスポリッシャー 電動掃除ブラシ 生活防水IPX6 アタッチメント付き
BWS¥5,298税込¥5,8281個5日以内出荷コードレスで、移動も手が届きにくい場所のお掃除もラクラク!バスポリッシャー。用途に合わせて交換できるアタッチメント6種付き。入力電圧/電流:5V/2A。出力電圧:3.7V。回転数:330-380回/分。充電時間:4-5時間。連続使用時間:弱 約60分、強 約40分。パワー:10W。防水:IPX6用途電動バスポリッシャー 充電 コードレス 回転ブラシ ブラシ 掃除 柄付き 風呂 スポンジ付属品本体、スティックパイプ、延長ポール、デッキブラシ(大)、デッキブラシ(小)、多目的ブラシ、コーナーブラシ、スポンジ/ファイバーブラシ用アタッチメント、ファイバーブラシ、Type-Cケーブル、取り扱い説明書材質ABS、アルミニウム質量(kg)1.12寸法(cm)全体:99-120、延長ポール:34-62.5電池リチウムイオン電池2000mAh
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら