ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー

ネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWSネックファン 軽量 冷却プレート ネッククーラー 首掛け扇風機 ペルチェスプリット デュオファン2.0 ペルチェ ネッククーラー - BWS

空気循環を良くし鼻口周りの通気を改善、さらに首元を冷却
冷蔵庫などにも使用されているペルチェ方式のプレートで素早く首元を冷やし、首周りに風を送るスプリット式を採用
ジョギングなど野外活動中にも空気循環
◇バッテリー容量:4000mAh(PSE認証リチウムバッテリー)
◇入力電圧:DC5V
◇充電時間:約4時間(Type-C)
◇動作電流:2A(ファン動作時のみ)
◇消費電力:7W(ファン操作のみ)
◇温度(冷却):強12-14℃、弱15-18℃(環境温度28℃)
【使用時間】
◇ファン:(弱)5時間40分、(中)4時間、(強)2時間30分
◇冷却プレート+ファン:(弱)3時間、(強)1時間30分
◇冷却プレート:(弱)5時間、(強)4時間

用途
夏の暑さ対策に。ネックファン ペルチェ式 USB充電式 冷却プレート ひんやり パーソナルエアコン
付属品
本体、専用充電コード、取扱説明書
色
ホワイト
質量(g)
387
消費電力(W)
7(ファン操作のみ)
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×17.5×6
風量調整
風量3段階
充電時間(時間)
約4(Type-C)
動作電流(A)
2(ファン動作時のみ)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80102709PESPDUO-2
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする