カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(28)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(11)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- NEXTEC
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(88)
- 以上(98)
- 以上(99)
- 以上(100)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,644)
- 10,000-50,000円(9,594)
- 50,000-100,000円(2,863)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

超小型ドライブレコーダー
NEXTEC(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58取付方式一体型電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5型
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
特定小電力トランシーバー2台セット
NEXTEC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷総務省技術基準適合品。ビジネスからレジャーまであらゆるシーンで活躍!。特定小電力トランシーバー全20チャンネル対応。免許・資格不要。2台セット・イヤホンマイク付。すぐ交信ができるお得な2台セット。交信の目安 市街地:100~200m、見通しの良い郊外:約1km。38グループモード装備。同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、 他のグループの通話が聞こえてしまいますがグループモードを使用することにより、同じグループのみの通話をすることができます。ハンズフリー機能(VOX)。PTTスイッチを押さずにマイクに向かって話すだけで、 自動的に送信することができます。話が終わると待ち受け状態に戻ります。 音声に反応し送信ボタンを押さなくてもマイクに向かって話すだけで自動送信されます。オートパワーオフ。設定した時間になると自動的に電源が切れます。 電源の切り忘れを防止します。ベルコール機能。送信が終了したことをベルで相手に知らせることができます。チャンネルスキャン機能。他の人が通話しているチャンネルを自動的に探すことができます。60時間運用 (単3型アルカリ電池使用時)付属品イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)種類特定小電力
拡声器
NEXTEC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属品本体・ワイヤレスヘッドマイク・ACアダプタ・ストラップ・USB Type-C 二股充電ケーブル・3.5mm外部機器接続ケーブル・取扱説明書(保証書付)質量(g)315種類ハンズフリー使用温度範囲(℃)-10~+45電源内蔵リチウムイオン電池 2500mAh最大出力(W)18寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×125×45(突起除く)入力【マイク】3.5mm連続使用時間マイク:10~12時間、音楽:6~8時間(音量約50%時)周波数特性90~18000Hz充電時間約 3~4時間対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB) mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー外部入力3.5mm (AUX)スピーカー部インピーダンス(Ω)2
ドライブレコーダー
NEXTEC¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷付属品取付けステー、リヤカメラ接続ケーブル(約9.9m)、カー電源コード(約3.5m)、microSDカード(32GB)など電源電圧DC12/24V(本体DC5V)本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDカード含む)、リヤカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リヤカメラ:約57×24×27機能Gセンサー:有り(3段階調整)、GPS:オプション記録媒体microSDHC(32GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)解像度フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リヤカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リヤカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画面サイズ1.5インチ液晶モニターフレームレートフロントカメラ:約27.5fps/リヤカメラ:約25fps音声ON/OFF可能画角フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)/リヤカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約54×約50×約24(突起部分含まず)
拡声器
NEXTEC¥3,998税込¥4,3981個当日出荷約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン。距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
防犯カメラ
NEXTEC¥6,898税込¥7,5881個当日出荷上下とも300万画素の高画質。2方向同時録画可能・300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。PTZ機能で死角なし。PTZ機能でアプリから自由に下段カメラの方向を変え、広い視野で防犯チェックをすることが可能です。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170電源12V 1A本体質量(g)約374レンズ3.6mm + 3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度1920×2160焦点距離(mm)3.6 + 3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.3画素数300万画素 + 300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
防犯カメラ
NEXTEC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷300万画素の高解像度。細部まで確認可能な300万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に。中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1全長(mm)アンテナ:172電源12V 1A本体質量(g)約199レンズ3.6mm外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2304×1296焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数300万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
前後、車内3カメラ ドライブレコーダー
NEXTEC¥26,980税込¥29,6781個当日出荷前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)
NEXTEC¥52,980税込¥58,2781個当日出荷付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター×1、取付けネジ(1式)、簡易取扱説明書×1・<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1形状BOX型全長(mm)アンテナ:172質量(g)【レコーダー】約640消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約199レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×62(突起部分含まず)機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2304×1296、<レコーダー>800万、【HDMI出力】1280×1024・1440×900、1080P、4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速防塵防水性能IP66焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数300万画素使用場所屋内外ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能、<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:89度 / 水平:76度 / 垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
同時通話型拡声器
NEXTEC¥8,498税込¥9,3481個欠品中アクリル板/ビニールカーテンなどで仕切られて音声が聴き取りにくい場合に最適! 簡単接続・簡単設置 この商品は有線式の通話装置で、壁やアクリル板などで仕切られたお客様と通話する用途に設計されています。 親機は設置者がご利用いただき子機はお客様側に設置してご利用く ださい。質量(g)約388(親機)、約84(子機)出力定格2W、最大3W電源DC12V/1A感度-42dB(マイク)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×130×51(突起部含まず/親機)、約61×24×85(突起部含まず/子機)周波数特性100Hz~12kHz消費電流(mA)最大290
ハンディー拡声器・録音/再生機能、10W大音量
NEXTEC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ポータブル拡声器 小型ながらも10Wの大音量 「距離」の負担を、軽くします。 レジや受付窓口等での飛沫感染予防に便利! 飛沫防御用ビニールやアクリル板により、お客様への声が届きにくくなっている昨今、お手軽に設置または身に付けて移動できる小型拡声器がお役に立ちます。 お店や病院、公共施設、映画館やガソリンスタンドなど・・・ 大声を出さずとも多くのお客様へご案内をすることが可能です。用途ストラップやベルトクリップで体に装着できるため身動きが自由、ハンズフリーで使用できます。 ヘッドマイクからの音声を録音することができます。 FMラジオ(FM補完放送含む)を聞くことができます。 マイクロSDカードまたはUSBメモリに保存された、MP3音楽ファイルを再生できます。 外部機器(モノラル)からの音声入力に対応しています。(ケーブルは付属していません) FMラジオ、マイクロSDカード、USBメモリ、外部機器からの音声や音楽再生中でも、マイク音声の拡声器として使用できます。(マイク音声個別の音量調整はできません)。付属品本体×1、ヘッドマイク×1、延長ケーブル×1、ストラップ×1、ベルトクリップ×1、ACアダプタ及び接続ケーブル×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)スピーカー部:約275、マイク部:約33形式単一指向性マイク電圧(V)1.5最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×104×40(取付ステー含まず)連続使用時間(時間)マイク:10~12、音楽:6~8(音量約50%時)周波数特性スピーカー部:200Hz~18000Hz、マイク部:30~23000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2K以下バッテリー内蔵リチウムイオン電池対応メディアマイクロSDカード、USBメモリー(最大32GB)mp3形式スピーカー密閉式フルレンジスピーカー周波数(MHz)FMラジオ76.1~94.9バッテリー容量(mAh)1800スピーカー部インピーダンス(Ω)2音圧感度(dB)マイク:-41(+-1dB)(0dB=1V/BV)
防犯カメラ
NEXTEC¥8,898税込¥9,7881個当日出荷500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
防犯カメラ
NEXTEC¥4,898税込¥5,3881個当日出荷500万画素の高画質。500万画素の高精細映像。自動逆光補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん。照射距離:5mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載。PIRセンサーが幼児やペットの動きを捉えたらカメラが自動で追跡します。中継器に対応。録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置して。Wi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。付属品カメラ本体×1、ACアダプター×1、USBコード(約1.5m)×1、本体取付ブラケット×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 80×80(突起部分含まず)×123電源5V 1A本体質量(g)約186レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:5m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:88度 / 水平:75度 / 垂直:40度イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)
NEXTEC¥42,980税込¥47,2781個当日出荷防犯カメラNXA31(4台:注文コード64711599)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA31:スタンダードなスタイルの固定式300万画素。レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、アンテナ×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約199消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2304 × 1296【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)【防犯カメラ】175×62×70モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%アンテナ【防犯カメラ】17.2cmF値【防犯カメラ】F=2.0耐候性【防犯カメラ】-10°~+60° / ≦95% RH以下(結露しないこと)画素数【防犯カメラ】300万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:89度/水平:76度/垂直:42度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.9" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラ(ソーラーパネル式)
NEXTEC(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷400万画素の高解像度。細部まで確認可能な400万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。ソーラーパネル搭載。太陽光パネルによる充電と、本体内蔵のバッテリー [ 容量:5200mAh ] により、ほぼ給電の心配のない低電力消費運用が可能です。夜間もあんしん。照射距離:10mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることもできます。PTZ機能で死角なし。カメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。あやしい人影を通知。PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。その場で警告を発信。カメラに映った不審者に対してアラーム音声で警告したり、LEDライトを当てて牽制したりすることができます。アプリでどこでもチェック。iPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ [ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。 複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。防塵防水:IP66。IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能。本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。付属品カメラ本体×1、カメラ用ブラケット×1、ソーラーパネル×1、ソーラーパネル用ブラケット×1、 USBケーブル×1、ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1仕様ソーラーパネル付属(3W)質量(g)本体:約436|ソーラーパネル(コード含む):約186外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約130×80×127電源5V 1Aレンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:10m) + カラー(LEDライト)【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2560×1440寸法(長さL×幅W)(mm)ソーラーパネル:約175×120(突起部含まず)焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60バッテリー容量(mAh)5200F値F=2.2画素数400万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:117度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/3”CMOS センサー
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら