カテゴリ
- オフィスサプライ(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- MAXHUB
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,250)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,629)
- 10,000-50,000円(9,583)
- 50,000-100,000円(2,855)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ワイヤレスマイクスピーカー
MAXHUB¥47,980税込¥52,7781台当日出荷360度全方向、最大6メートルの広範囲を集音できるワイヤレススピーカー。会議室のどこにいてもマイクに近づいたり、大声を出す必要はありません。スムーズな会話で会議の生産性を向上します。ノイズキャンセリング機能搭載、広い室内で発生するキーボード操作や椅子の移動する音など、不要な雑音を最小限に抑制。話している声だけをクリアに伝えます。1専用ドングルでワイヤレス接続2Bluetooth接続(NFC対応のスマートフォンならワンタッチで接続完了)3USB Type-Cケーブルで有線接続の3つの接続方法。もう一台のワイヤレスマイクスピーカーと連結。マイクの集音距離も、音の届く範囲も拡大します。(最大24mに対応)付属品USB Type-Cケーブル、USBドングル寸法(mm)126.7×126.7×35.3質量(g)470出力(W)5+3接続方式USB Type-C範囲集音:6m周波数USB: 100Hz~12kHz、Bluetooth: 100Hz~7.5kHzマイクロホン8個インターフェースUSB Type-Cバッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-5~40バッテリー容量(mAh)4400指向性360°全指向性RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothバージョンBT5.3駆動時間(時間)(1回の充電)会話:15、音楽:8
ワイヤレスドングル
MAXHUB¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷会議やプレゼンテーションにおける画面共有を、より簡単かつ快適に実現するためのワイヤレススクリーンシェアリングデバイスです。パソコンのUSBポートに接続するだけで、専用ソフトのインストールや複雑な設定を行うことなく、MAXHUBディスプレイへ画面をワイヤレス投影できます。プラグアンドプレイに対応しており、約5秒で接続できるため、会議開始時の準備時間を大幅に短縮します。ケーブル接続の煩わしさを解消し、スマートで生産性の高い会議環境を構築したい企業や教育機関におすすめの製品です。質量(g)73電源5V 500mA対応OSWindows 7/10/11、macOS 10.12以降消費電力≦2.5W対応タッチバックインターフェースUSB Type-C ×1、USB Type-A(アダプター)×1最大解像度【BYOD】1920×1080@30Hz【画面共有】3840×2160@30Hz本体サイズ(mm)182.5×15.4×76.1起動時間(ms)【USB-C】≦3【USB-A】≦10切断時間(秒)【1080P伝送遅延】≦90RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)【ワイヤレス】12Wi-Fi規格:802.11a/ac、周波数:5GHz
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
MAXHUB Sound bar SeⅡ
MAXHUB¥99,200税込¥109,1201台当日出荷会議を軽量化する、1台3役のWEB会議システム。高性能なカメラ・マイク・スピーカーを搭載。従来品より進化したオートフレーミング・話者追従機能で快適な遠隔コミュニケーションをサポートします。付属のUSBケーブルを使ってPCにつなぐだけで、すぐにWEB会議を開始できます。最大8メートル離れた場所からでも音声を拾い、大会議室にも対応します。搭載された広角レンズであらゆる会議室・教室に対応、オートフレーミングの高度な顔認証機能と音声認識機能が搭載され、よりリアルに近い会議・授業を展開します。仕様焦点方式:固定焦点セット内容本体×1、電源アダプター×1、 壁掛け金具×1、レンズカバー×1、 リモコン×1、リモコン用電池(試用品)、USBケーブル(C to A)×1、クイックスタートガイド、保証書(3年)質量(g)1050消費電力(W)(最大)10定格電圧(V)12対応OSWindows10/11、Mac OS 10.12以降、Android 8.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)462×76×93センサー【カメラ】ソニー製1/2.3、CMOS、 12MPズーム5倍デジタルズーム視野角120度RoHS指令(10物質対応)対応音声出力8W+3W角度調節上下15度、手動調整
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら