カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(1)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- メカニカル部品/機構部品(5)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(9)
- ねじ・ボルト・釘/素材(10)
- 自動車用品(34)
- トラック用品(41,527)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- JB(日本ボデーパーツ工業)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,664)
- RS PRO(39,620)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,589)
- エスコ(68,535)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
商品レビュー
- 以上(116)
- 以上(128)
- 以上(131)
- 以上(134)
価格
- 1,500円以下(13,447)
- 1,500-10,000円(16,820)
- 10,000-50,000円(9,643)
- 50,000-100,000円(2,868)
- 100,000円以上(1,878)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
JB LEDクリスタルEマーカー 黄色
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷省電力タイプのLEDマーカーランプです。 内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済) 発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。 防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。仕様環境負荷物質:ELV指令適用材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)質量(g)約120寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80レンズ色イエローLED色イエロー環境温度範囲(℃)-20~65光束(Lm)61.6~86.3防水性IP65
トラック キャブ内スイッチ
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷運転席ダッシュボードのスイッチ取付口にはめ込むことができます。グリーン購入法適合
JB輝ら アクリルマーカー黒リム 鉛フリー球
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷ブラックリムのJB輝ら アクリルマーカー。消費電力が少なく、レンズはカドミウムフリー!電球は鉛フリーの環境に優しい素材を採用!。衝撃に強く割れにくい上、軽量化された実用性の高いマーカーです!用途電装パーツ仕様ギボシ付、メッキ部品は3価クロム材質レンズ:カドミウムフリー樹脂/本体:PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×76レンズ色黄電球24V6W 球(鉛フリー)取付ピッチ(mm)60色(本体)ブラック
LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)。2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります。本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!。小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
JB輝ら アクリルマーカーレンズ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299税込¥3291個当日出荷JB輝ら アクリルマーカー専用レンズ!パッキン付用途電装パーツ材質カドミウムフリー樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)83.5×70
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
LED B型路肩灯
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷一般的な電球式路肩灯と同じように(取付穴ピッチ、大きさ等)取付できます。車両保安基準の「その他の灯火」として使用できます。オール樹脂製で軽量(従来の電球式路肩灯の約半分の重さ)耐食性に優れています。従来の白熱電球に比べ長寿命で消費電力も少なく、OSRAM社性ハイパワーLED採用で、鮮明な光で明るく路面をてらします。バイザー角度の微調整が可能で、バイザーを180度回転させる事により、左右共通でも使用可能!DC12V/24V共用用途電装パーツ質量(g)約200電流(A)12V時:0.25(±0.03)/24V時:0.13(±0.02)消費電力(W)3定格入力電圧(V)DC12/24寸法(直径Φ×厚さ)(mm)96.8×94使用環境温度(℃)-20~65LEDOSRAM3WハイパワーLED1個入力電圧許容範囲(V)DC10~40光度(cd)250~300防水性IP65
JB 激光 LED角BIGマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
防水型マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から4日以内出荷純正タイプのレンズに防水型のベースをセットしたマーカーランプです。24V12W球(クリア)およびギボシ端子が付属しています材質レンズ/ガラス本体/ABS枠/EPDM定格電圧(V)DC24外径×高さH(Φmm×mm)88×74.5
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー2
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷交換可能なガラスレンズ採用! クリアな光で明るさパワーUP! 超高輝度SMDLED搭載! ガラスレンズ採用 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 意匠登録出願済み質量(kg)0.251
ステンレス工具箱(NSSC180)
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷NSSC180はSUS304と同等の耐食性を有する高純度フェライトステンレスとなります。材質本体・キャッチ・蝶番:SUS304
JB クール&ヒートクッション
JB(日本ボデーパーツ工業)(6件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1枚当日出荷夏は涼しく、冬は暖かく!四季を通じて快適なドライブ。暑い時は、強力ファンでエアコンの涼しい風を爽やかに送風!!。寒い時は内蔵ヒーターが包み込むように優しく暖めます!用途内装パーツ材質ポリエステル寸法(mm)1030×500色ブラックタイプシングル消費電力(W)クール時:12、ヒート時:36コード長さ(m)約1.5ヒューズ容量(A)5表面温度(℃)環境温度+15~20
サイドバンパー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途L=4200 より長い寸法が必要な場合はジョイント用裏板と取付金具(4個)を使用してつないでください。
LSL-1009AV LED NOランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷車検対応型ナンバー灯ステー用LEDナンバーランプです。メーカー車検対応型ナンバー灯ステー(A型、C型、D型、BOX型、A型ダンプ、HM-1型、HM-2型)とセットで取付けた場合、番号灯の技術基準を満たすLEDナンバーランプです。上記ナンバー灯ステーとセットで装着しなくては車検には通りません。各ナンバー灯ステーに装着し配光等の測定を行ない、保安基準適合に発行される「試験成績書」を取得しておりますので必要に応じて提示をお願い致します用途電装パーツ材質本体ケース:ABS/クロームメッキ、レンズ:PMMA、スペーサー:EPDM、配線ブッシュ/保護チューブ:PVC、配線:UL1050/AWG20電流(A)12V時/0.18、24V時/0.095定格消費電力(W)3入力電圧(V)DC12/24対応環境負荷物質:ELV指令(SOC4)対応使用環境温度(℃)-40~50実効値(W)2.2入力電圧許容範囲(V)DC10~40寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)44.5×194×50LED使用数(個)CREE1.5W×2ホワイト/ライセンス品防水性IP65
マルチコンビテールランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)¥399~税込¥439~1枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷ECE規格認証品用途小型車から大型車、トラックから農耕機、建築車両あらゆる車に装着可能です。
トラック用 パープルセイバーPRO
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷クリアな光で明るさパワーUP! マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ! 環境にやさしい省電力長寿命 CREE製 LED6個搭載質量(kg)0.12消費電力(W)0.9定格電流(A)0.38


仮眠カーテン
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷一級遮光99.99%。難燃性生地使用。ポリエステル 暗幕生地。プリーツ加工用途光と視線をシャットアウト寸法(幅W×高さH)(mm)カーテン:2400×850内容1台分(2枚入り)適合車種4t~大型対応
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,198税込¥4,6181個欠品中水に強いウォーター&サンドガード構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 突き抜ける美しい音色 車検対応用途24V用ホーン仕様高音周波数(Hz)520±20(High) 440±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)126×110×90最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)117(2M距離)
JBホーン 24V
JB(日本ボデーパーツ工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷開口部からの水の侵入を防ぐ新構造! 100%銅コイル採用で音の弾きに差が出る! 迫力のあるクリアな響き 前方に向かって音が出る新音響構造! 車検対応用途24V用ホーン仕様中音周波数(Hz)500±20(High) 420±20(Low)電圧(V)DC24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)124×98×83最大電流(A)2.5/1個音圧レベル(dB)116(2M距離)
ソフトメロディ後退警報器
JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から4日以内出荷後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録用途電装パーツ色(配線)赤/桃/青/黒質量(g)120長さ(cm)(配線)各30本数(配線)4保証期間お買い上げから6か月防塵防水性能IP65相当音圧レベル(dB)80~95(減音時70~85)動作電圧10~32(VDC)
JBマーカーステー Z型・L型
JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SUS430 BA材を使用 JB激光角BIGマーカーやJB車高灯、その他取付ピッチ40、80、97mmとマルチに取付が可能です。 Z型・L型2種類用途マーカーランプ用ステー材質SUS430 BA材厚さ(mm)1.5
JB激光 LEDセラミックバルブ 12/24V共用
JB(日本ボデーパーツ工業)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換 無極性タイプ CREE社製LED素子 車検対応 1年保証用途ノーマル電球を高輝度LEDバルブに交換電圧(V)DC12/24共用
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら