カテゴリ
- オフィスサプライ(4)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(1)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- AOpen(エイサー)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,629)
- 10,000-50,000円(9,585)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】
AOpen(エイサー)¥12,980税込¥14,2781台6日以内出荷ウルトラスリムのポータブルデザイン、Type-C搭載のモバイルモニターです。ケーブル1本でパソコン、スマートフォンやタブレットと接続可能で、外出先でのビジネス用途に最適。170°の高視野角スクリーンで、どの角度からも鮮明な映像を表示可能なため、複数人で画面を確認するシーンにも活躍します。質量(kg)約0.7色表示色:1677万色、色再現性:NTSC45%、可視角度:水平170°垂直170°消費電力(W)最大13.3、通常9、オフモード0.3電源USB Type-C(15W、5V/3A)サイズ(inch)15.6表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×211×13周波数【入力】水平:54-68kHz(mini HDMI/USB Type-C)、垂直:48-60Hz(mini HDMI/USB Type-C)機能OverDrive、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレスコントラスト比800:1解像度1920×1080フルHD応答速度6ms(GTG)入力端子miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2外観スタンド(0-90°)、VESAマウント非対応プラグ、プレイ規格VESA DDC2B(DDC/CI対応)スピーカー1+1ステレオ(W)色(本体)ブラックバックライトLEDアスペクト比16:9待機時消費電力(W)0.5パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら