15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】

15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)15.6インチモバイルモニター【16PM1QJbmiuux】 - AOpen(エイサー)

ウルトラスリムのポータブルデザイン、Type-C搭載のモバイルモニターです。ケーブル1本でパソコン、スマートフォンやタブレットと接続可能で、外出先でのビジネス用途に最適。170°の高視野角スクリーンで、どの角度からも鮮明な映像を表示可能なため、複数人で画面を確認するシーンにも活躍します。

質量(kg)
約0.7
色
表示色:1677万色、色再現性:NTSC45%、可視角度:水平170°垂直170°
消費電力(W)
最大13.3、通常9、オフモード0.3
電源
USB Type-C(15W、5V/3A)
サイズ(inch)
15.6
表面処理
非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約355×211×13
周波数
【入力】水平:54-68kHz(mini HDMI/USB Type-C)、垂直:48-60Hz(mini HDMI/USB Type-C)
機能
OverDrive、HDR10、ブルーライトシールド、フリッカーレス
コントラスト比
800:1
解像度
1920×1080フルHD
応答速度
6ms(GTG)
入力端子
miniHDMI2.0×1、USB3.2Gen1(Type-C)×2
外観
スタンド(0-90°)、VESAマウント非対応
プラグ、プレイ規格
VESA DDC2B(DDC/CI対応)
スピーカー
1+1ステレオ(W)
色(本体)
ブラック
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
待機時消費電力(W)
0.5
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
250
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0368216116PM1QJbmiuux
¥13,627
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする