カテゴリ
- オフィス家具/清掃用品(4)
- 切削工具・研磨材(46)
- 作業工具/電動・空圧工具(9)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(9)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- NCA
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
商品レビュー
- 以上(87)
- 以上(97)
- 以上(98)
- 以上(99)
価格
- 1,500円以下(13,378)
- 1,500-10,000円(16,675)
- 10,000-50,000円(9,600)
- 50,000-100,000円(2,864)
- 100,000円以上(1,872)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
アルタクラフト超ハード 鏡用
NCA(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。薬品を使わず、環境と人にやさしいです。用途鏡・ガラスのウロコ取り。材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ寸法(mm)50×100×25タイプ超ハード入数1枚適合用途鏡・ガラスのウロコ取り繰り返し・詰め替え2
アルタクラフトハード 鏡用
NCA¥4,998税込¥5,4981個当日出荷お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。薬品を使わず、環境と人にやさしいです。用途鏡・ガラスのウロコ取り。材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ寸法(mm)50×100×25タイプハード入数1枚適合用途鏡・ガラスのウロコ取り繰り返し・詰め替え2
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
みがい太郎2セット
NCA¥22,980税込¥25,2781組当日出荷鏡のウロコ取りセット 鏡・ガラスのウロコがきれいに取れます。用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7708セット内容電動サンダー、ガラス用アルタハード、ガラスポリッシュ付き電源(V)AC100
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
ファブロンミニ 10枚入り
NCA¥3,298税込¥3,6281個当日出荷太いナイロン繊維の不織布に研削材を塗布した研磨材です。重研削に最適な研削力があります。水・研削油・洗剤などと併用できます。用途金属のサビ落とし、塗装の剥離、レンガ・コンクリートなどのクリーニング、石材・フロアーのぬめり取り等。寸法(mm)100×150適合材金属・レンガ・コンクリート・石材など入数10枚入り
ファブリックシートプレミアム A12 GN
NCA¥3,398税込¥3,7381箱(15枚)当日出荷研磨材を均一に分散し塗布する新製法により、使い始めから終わりまで高い研磨性能を維持できます。ミシン目入なのでハサミ不要、手で簡単にカットできます。用途錆落とし・バリ取りトラスコ品番698-6321材質ナイロン不織布長さ(mm)230幅(mm)150色茶仕上がり相当番手320
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら