NCA
抗菌ナイロンたわし
傷を付けずに水だけで汚れが落ちます。
ミシン目付きでカットしやすくなっています。
頑固な汚れは洗剤と併用可能です。
用途
蛇口・浴槽・ステンレス流し台・食器類のクリーニング、洗浄に。
材質
ナイロン繊維 、合成樹脂(超微粒子研磨剤)
長さ(mm)
230
幅(mm)
150
内容量
1箱(20枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82676040
BFS-UFCS-000225A
724-9337
ブルー
¥
10,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82676426
BFS-UFMS-000226A
724-9338
ピンク
¥
10,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82678167
BFS-UFYS-000227A
724-9336
イエロー
¥
10,620
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください