カテゴリ
- 切削工具・研磨材(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(31)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(5)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(37)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(2)
- 自動車用品(3)
- トラック用品(41,300)
- バイク用品(5)
- 農業資材・園芸用品(5)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- TRIENS
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,639)
- RS PRO(39,657)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,600)
- エスコ(68,613)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,483)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
商品レビュー
- 以上(86)
- 以上(96)
- 以上(96)
- 以上(97)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,640)
- 10,000-50,000円(9,610)
- 50,000-100,000円(2,881)
- 100,000円以上(1,896)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
エアホースリール
TRIENS¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷簡単ホース交換機構(継手仕様)です。用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ポリウレタン樹脂、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
屋外用自動巻き散水ホースリール
TRIENS¥43,980税込¥48,3781台当日出荷全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーあり色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥7,898税込¥8,6881本10日以内出荷エアーリールのホースを簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番245-3258適合機種WHC-206B/WHC-206Aセット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ内径(Φmm)6.5全長(m)ホース:5.7最高使用圧力(MPa)1.4外径(Φmm)10材質(ホース)ウレタン適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)
TRIENS¥9,998税込¥10,9981本10日以内出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。トラスコ品番343-6148セット内容ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚材質ウレタン色ホース:黒全長(m)ホース:9.5使用圧力(MPa)1.4ノズル長(mm)ホース:オレンジ適合ホース外径(Φmm)10適合ホース内径(Φmm)6.5
交換用ウレタンホース 内径8.0mm×14.5m(継手専用)
TRIENS¥32,980税込¥36,2781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3906適合機種SHM-315A/SHM-315ASLOW/SHR-35Zセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ取付一次側:専用ネジ全長(m)ホース:14.5最高使用圧力(MPa)1.4外径(mm)12内径(mm)8適合ホース内径×外径(Φmm)8.0×12
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
交換用ウレタンホース (継手専用)
TRIENS¥21,980税込¥24,1781本当日出荷エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。用途メーカーの指定モデルの専用交換ホースとして。トラスコ品番649-3905適合機種SHM-310B/SHM-310BSLOW/SHM-310A/SHM-310ASLOW/SHR-31Z/SHS-310A/SHS-310A-ORセット内容先端金具付きホース、ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個材質ウレタン色ホース:オレンジ最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(一次側)専用ネジホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)9.5外径(mm)12内径(mm)8
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら