交換用黒ウレタンホース 内径6.5mm×9.5m(継手専用)
エアリールのホースを分解せず簡単に交換できます。
- 用途
- メーカー指定適合機種の専用交換ホースとして。
- トラスコ品番
- 343-6148
- セット内容
- ストッパーゴム玉1セット、Oリング1個、金具カバー1個、注意シール1枚
- 材質
- ウレタン
- 色
- ホース:黒
- 全長(m)
- ホース:9.5
- 使用圧力(MPa)
- 1.4
- ノズル長(mm)
- ホース:オレンジ
- 適合ホース外径(Φmm)
- 10
- 適合ホース内径(Φmm)
- 6.5
- 内容量
- 1本
注意
※適合機種を確認ください。※適合機種:SHS-210BA/SHS-210BFA/SHS-210BASLOW/TR2-BA
エアーホース の新着商品
カテゴリ















