カテゴリ
- オフィスサプライ(25)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,300)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- MAKER
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,905)
- MAZDA(マツダ)(216,425)
- Panasonic(パナソニック)(29,687)
- RS PRO(39,651)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,603)
- エスコ(68,599)
- スズキ(71,077)
- スバル(50,512)
- トヨタ(139,986)
- ニッサン(87,641)
- ホンダ(561,361)
- ミツビシ(137,941)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(91)
- 以上(102)
- 以上(102)
- 以上(104)
価格
- 1,500円以下(13,401)
- 1,500-10,000円(16,631)
- 10,000-50,000円(9,582)
- 50,000-100,000円(2,854)
- 100,000円以上(1,871)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

3.5pinライトニング変換アダプタ
MAKER(2件のレビュー)¥564税込¥6201個当日出荷3.5mmプラグタイプのイヤホンで使える音楽再生専用ライトニング用変換アダプター。です。コード長:45mm。材質:PVC、ABS。サイズ:10×5×100mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質PVC、ABS寸法(mm)10×5×100
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
2.4A ACアダプター
MAKER¥637税込¥7011個当日出荷コンパクトなUSB-AポートのACアダプター。プラグを本体にコンパクトに収納できる、ACアダプターです。定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 定格出力:DC5.0V 最大出力:2.4A。材質:ポリカーボネート。サイズ:プラグ展開時:26×45×62mm、プラグ収納時:26×45×45mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ポリカーボネート寸法(mm)プラグ展開時:26×45×62、プラグ収納時:26×45×45



PD ライトニングケーブル 1m
MAKER(1件のレビュー)¥637税込¥7011本当日出荷から3日以内出荷スピード充電USB-C to LightningのPD対応ケーブル。最大20W出力のPD対応ライトニングケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030長さ(m)1適合用途充電
タイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイト
MAKER¥400税込¥4401個当日出荷iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適。タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A。材質:TPE。サイズ:15×8×1037mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1037
ライトニングケーブル1mストレートタイプ ホワイト
MAKER¥400税込¥4401個当日出荷iPhoneの充電やデータ転送にデスク周りや持ち運びに使いやすい1m。iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。デスク周りや持ち運びに使いやすい1mケーブル長:約1m 出力:最大2.1A。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030
ライトニングケーブル2mストレートタイプ ホワイト
MAKER(1件のレビュー)¥500税込¥5501個当日出荷iPhoneの充電やデータ転送に長めでご家庭で使いやすい2m 。iPhoneの充電やデータ転送に使えるケーブルです。長めでご家庭で使いやすい2m ケーブル長:約2m 出力:最大2.1A。材質:TPE。サイズ:15×8×2030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×2030
4.4インチ電子メモパッド付電卓
MAKER(2件のレビュー)¥1,000税込¥1,1001個当日出荷電卓機能を備えた電子メモパッド携帯に便利な手帳型折りたたんでメモを保護。電卓機能を備えたコンパクトな電子メモパッドです。筆記可能回数:約50,000回。材質:ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD)。サイズ:展開時:152×8×130mm、折りたたみ時:75×14×130mm。セット内容:本体、専用スタイラスペン用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体、専用スタイラスペン材質ABS樹脂、PET、シリコーンゴム、液晶(LCD)寸法(mm)展開時:152×8×130、折りたたみ時:75×14×130色黒書換え回数約50000回画面サイズ4.4インチ繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレスマウス
MAKER¥1,120税込¥1,2321個当日出荷薄型デザインのワイヤレスマウスクリック音が小さい静音タイプ。薄型デザインのワイヤレスマウスです。クリック音が小さい静音タイプ。Bluetooth ver:5.0、最大通信距離:約10m、周波数:2.4-2.48GHz、プロファイル:HID、読み取り方式:光学式、DPI:1000、使用電池:単3形乾電池×1本(別売)。材質:ABS樹脂。サイズ:58×26×107mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)58×26×107
3in1マルチケーブル
MAKER¥564税込¥6201個当日出荷1つで3役、充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブル。TYPE-C、ライトニング、Micro USBが1つになった一本三役の3in1ケーブルです。充電&データ転送に対応。巻取り式マルチケーブルなので、持ち運びに便利コード長:1m 最大電流:約1.5A。材質:アルミニウム、PP、TPE。サイズ:42×20×1014mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質アルミニウム、PP、TPE寸法(mm)42×20×1014
LEDコンパクトデスクライト
MAKER¥637税込¥7011個当日出荷タッチセンサーで明るさの調節可能コンパクトなデスクライト。タッチセンサーでライトの明るさを3段階調節できます。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。ルーメン値(光束):約115lm。材質:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂。サイズ:本体:125×105×375mm、USBケーブル長さ:約900mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂寸法(mm)本体:125×105×375、USBケーブル長さ:約900形態1個梱包形態:化粧箱入エコロジー商品省エネ
くねくねスマホクリップホルダー
MAKER(1件のレビュー)¥400税込¥4401個当日出荷手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダー。クリップをお使いのデスクに挟むことで手ぶらで動画を視聴できるスマホホルダーです。フレキシブルアームで、角度も自由自在です。スマホクリップ対応サイズ:最大約9cm 耐荷重:約330g アーム長:約53cm 設置クリップ対応サイズ:最大約5cm。材質:ABS,TPR、PE。サイズ:75×110×750mm※最大時用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、TPR、PE寸法(mm)75×110×750 ※最大時荷姿化粧箱入
USBポート付コンセントタップ
MAKER¥1,437税込¥1,5811個当日出荷スマートIC機能搭載接続したデバイスに最適な電流で充電が可能なUSBポート付き。スマートIC機能が搭載されているので、各デバイスにあった出力で充電が可能です。定格入力:AC100V-240V 50/60Hz 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×2/USB Type-A(メス)×2。材質:ABS樹脂。サイズ:プラグ収納時:75×65×20mm、プラグ展開時:92×65×20mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入セット内容本体のみ材質ABS樹脂寸法(mm)プラグ収納時:75×65×20、プラグ展開時:92×65×20
タイプCケーブル 1m ストレートタイプ
MAKER¥400税込¥4401本3日以内出荷シンプルで落ち着いたカラー日常使いに便利な1mUSB Type-Cケーブル。日常使いにぴったりな1mサイズのUSB Type-Cケーブルです。落ち着いたピンクカラーで、デスク周りや持ち物にも馴染みます。最大2.1A出力で、充電もデータ転送もスムーズに行えます。材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体のみ材質TPE寸法(mm)15×8×1030色モカ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら