スピード充電USB-C to LightningのPD対応ケーブル
最大20W出力のPD対応ライトニングケーブルです。約30分で50%まで充電可能で、大容量デバイスも安心してスピード充電できます。5V=3A(15W)/9V=2.22A(20W)/12V=1.67A(20W) の出力に対応。接続した機器に応じて自動的に最適な電圧と電流を切り替え、効率よく充電を行います。充電だけでなくデータ転送にも対応し、ケーブル1本で多用途に活躍します。
材質:TPE。サイズ:15×8×1030mm【用途】学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。