カテゴリ
- トラック純正部品(4,935)
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- モノタロウ(526)
- BIGM(丸山製作所)(7,967)
- Kawasaki(3,297)
- MAZDA(マツダ)(21,962)
- RS PRO(5,913)
- SMC(20,732)
- YAMAHA(ヤマハ)(7,105)
- イトーキ(3,203)
- エスコ(4,745)
- スズキ(6,430)
- トヨタ(11,734)
- ニッサン(5,179)
- ホンダ(22,713)
- ミツビシ(9,985)
- メディアカバーマーケット(12,933)
- 三木プーリ(4,464)
- 三菱ふそう(16,826)
- 大阪魂(7,239)
- 日野自動車(5,239)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「1/8」の検索結果

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
(18844)シリコン ガスケット1207C150G
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
(18677)SDカード8GB
いすゞ自動車¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)8
(18844)ギラレススノーブレードTU45S
いすゞ自動車¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。仕様TU45S適合車標準キャブ/ハイキャブ
(18843)ツールボックス(630フラットロー)
いすゞ自動車¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本体に合わせたホワイトカラーとISUZUのロゴ入りのツールボックスです。工具類の収納に便利です。用途工具類の収納に使用するツールボックスです。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)372×240×257
(18677)キーツキニョウソキャップISZ/ADB
いすゞ自動車¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷尿素水を盗難・タンク内へのイタズラから守るキー付タイプです。キャップの紛失を防ぐワイヤー付。用途尿素水の盗難、イタズラから守る専用キー付のキャップです。色青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
...