カテゴリ
- トラック純正部品(254)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- モノタロウ(407)
- メディアカバーマーケット(12,011)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(4,802)
- 雅(4,526)
- ホンダ(3,273)
- 大阪魂(2,882)
- フェリック(2,791)
- エスコ(2,293)
- Panasonic(パナソニック)(1,980)
- JTC(1,873)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,729)
- VISHAY(1,636)
- TRUSCO(1,580)
- 黒田精工(1,432)
- ハンマーキャスター(1,331)
- 明工社(1,253)
- 日本緑十字社(1,066)
- PROST's(985)
- 工進(979)
- ブランドをもっと見る
「sha」の検索結果

(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
(18844)シリコン ガスケット1207C150G
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷主にエンジンのフランジ面やその他フランジ部分等のシールとして使用します。成形品では対応しづらい部分に使用できる修理用品です。脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。未硬化時耐熱性に優れています。耐エンジンオイル性・耐冷却液性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れています。電気電子部品のシールや接着にも使用できます。用途補修、シールとして使用するシリコンガスケット(液状ガスケット)です。色赤褐色
(18677)BP-HS-1 ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。・ツイストキャップを採用している為、片手で開閉可能で、キャップ紛失のリスクがありません。キャップ先端径が比較的細いため、塗布量をコントロールしやすく過剰塗布のリスクを低減できます。エアゾール製品で必ず発生する塗布時の飛散が無く、現場をきれいに保つことができます。1本で6台~7台施工可能です。(塗布状態、車両車種により施工台数増減します。)用途・大型車ホイールボルトナット 各メーカーの指定油脂類塗布箇所に使用してください。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)150
エレメント キツト; フユーエル フイルタ
いすゞ自動車¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷燃料中のゴミや水分を取り除き、燃料供給を正常に保ちます。また、ディーゼルエンジンから発生するカーボンを的確に除去し、燃料系統を保護します。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。用途燃料系統を保護するエレメントキット フューエルフィルターです。
(58671)サービスコネクターハーネス;E175
いすゞ自動車¥4,698税込¥5,1681個当日出荷CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)マッドフラップ(セイガイハ)
いすゞ自動車¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷「青海波柄 入り」のマッドフラップです。イメージアップと共に、後続車への泥、水はねを防ぎます。用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、後続車への泥・水はねを防ぎます。寸法(幅W×高さH)(mm)410×570適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)SDカード8GB
いすゞ自動車¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷いすゞ純正のドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です用途ドライブレコーダー記録用SDカード(8GB)です仕様記録用SDカード適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ容量(GB)8
(58671)マッドフラップ(ISUZU)
いすゞ自動車¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷「赤ベースにISUZUのロゴ入り」のマッドフラップです。イメージアップと共に、後続車への泥、水はねを防ぎます。用途後輪フェンダー部に取り付けることにより、後続車への泥・水はねを防ぎます。寸法(幅W×高さH)(mm)410×570適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18844)ギラレススノーブレードTU45S
いすゞ自動車¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷ワイパーゴムに練り込まれた「トルマリン(電気石)」の効果で、水を活性化させて油膜を浮き上がらせて除去します。水だけで油膜・汚れを落とすことができる環境にやさしいワイパーです。油膜・汚れを落とした後も、トルマリン効果で汚れを防止し、クリアな視界をずっとキープします。「降雪地用」でクリップ部の奥には、ラバーの伸縮で出入りする空気のみを通し水は遮断する「エアシール」採用。ワイパー内部の凍結を防止します。用途ギラつきを抑える加工がされている降雪地用ワイパーブレードです。仕様TU45S適合車標準キャブ/ハイキャブ
(58671)1ディンスイッチ カクノウボックス
いすゞ自動車¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷DINスペース(カーオーディオ部分)を利用して架装スイッチを装着するためのDINボックス。スイッチを最大5個まで格納可能。用途1DIN(幅18cm、高さ5cm)内に最大5個まで架装用スイッチを格納出来る商品です。スイッチカバー付。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18843)ツールボックス(630フラットロー)
いすゞ自動車¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷本体に合わせたホワイトカラーとISUZUのロゴ入りのツールボックスです。工具類の収納に便利です。用途工具類の収納に使用するツールボックスです。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)372×240×257
(58671)メッキバンパー;N
いすゞ自動車¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷フロント部をより印象的に美しく見せます。用途メッキ調のバンパーです。フォグランプ非対応仕様フォグランプ非対応適合車標準キャブ
(18677)キーツキニョウソキャップISZ/ADB
いすゞ自動車¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷尿素水を盗難・タンク内へのイタズラから守るキー付タイプです。キャップの紛失を防ぐワイヤー付。用途尿素水の盗難、イタズラから守る専用キー付のキャップです。色青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58675)エレメント;オイルBESTFIXKIT
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381セット(2個)4日以内出荷いすゞ純正BESTFIXシリーズのオイルエレメントキットです。1個につき2個入りのお得な商品です。用途エンジン内の汚れや金属片などを絡み取ったエンジンオイルを、オイルエレメント内のフィルターを通してろ過し、きれいな状態にします。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。
(58671)サンシェードH
いすゞ自動車¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車ハイキャブ
(58671)メッキドアサイドプロテクター
いすゞ自動車¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷ドア下部を泥はねや石から保護し、サイドビューを引き締めます。他のメッキ仕様と組み合わせることにより、ドレスアップに一層磨きがかかります用途ドアサイドに取り付けるメッキ調プロテクターの「左右セット商品」です。仕様セット(左右分)適合車標準キャブ
(18677)バッテリーロックナット
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷特殊な形状のナットでバッテリーを固定し、バッテリーの盗難を抑制します。用途バッテリー盗難防止用のナットセットです。セット内容保護キャップ(サビ防止)×2、ロックナット×2、ロックキー×1平ワッシャー×2、取付・取扱説明書、キー番号ラベル適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)デンカクミラーニンイイチテイシスイッチ
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷任意の位置でミラーを止めることができ、パーキングでの発車時など、従来、死角で見えなかった接近車両の確認が可能になります。ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。用途電動格納ミラー(左側)を動かすスイッチを運転席付近に設置し、任意の位置にサイドミラーを停止させる為の装置です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)BP-HS-PRO ホイールボルトナット用塗布剤
いすゞ自動車¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ホイールボルトナットに塗布する指定油脂類として防錆・耐亟圧性に非常に優れた性能を有する専用塗布剤です。本品はHS-1の原料をエアゾールスプレーとした製品でHS-1と同様の効果が得られます。用途・大型車1台整備時に1本使い切りタイプとしています。大型車ホイールボルトナットのオイル塗布箇所1台分に最適な容量としています。エアゾールタイプのため、オイル塗布作業を効率良く行うことが出来ます。・使用箇所のゴミや埃、その他不純物を取り除いて下さい。・ボルトナットネジ部・座面部に適量を塗布して下さい。ホイールボルトナットに使用する場合は、各メーカーが指定する油脂類塗布指定箇所に適量を塗布して下さい。規定トルクにて締付けを行って下さい。容量(mL)60
(58671)サンシェードN
いすゞ自動車¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車標準キャブ
メッキミラーステー(電動格納式)
いすゞ自動車¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷ミラーステー周辺部分の見映えを一段と際立たせます。用途ミラーステーに取り付けるメッキ調のカバーです。適合車標準キャブ
(58671)カミンマット
いすゞ自動車¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷シートでも快適に仮眠がとれます。3座車専用です。用途3座車専用の仮眠用マットです。座席に広げて使用します。仕様3座車専用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18671)USBソケット
いすゞ自動車¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷スマートフォン、タブレット等の充電ができるUSBソケット(2ポート、Aタイプ)です。用途スイッチ取り付け部分に装着する「最大出力 2.4 Aタイプ×2ポートのUSBソケット」です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)LEDマーカー;KB45ー24V
いすゞ自動車(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷防水仕様のLEDランプが周囲に車の存在をアピールします。接触事故や巻き込み事故防止に役立ちます。用途防水仕様で強度の高い、黄色24VタイプのLEDマーカーランプです。仕様24V色黄色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(58671)サンシェードW
いすゞ自動車¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷キャブフロント・サイドウインドウからの光をさえぎり、休息時に便利です。難燃・遮光仕様です。未使用時はISUZUロゴ入りのバッグにコンパクト収納できます。用途キャブフロント・サイドウインドウに設置し、遮光や、外部からの目視を遮ります。適合車ワイドキャブ
(18677)シャサイボウサイセット
いすゞ自動車¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷乗車中に閉じ込められてしまった際に役立つ、車載用防災セットです。用途車載用防災セットセット内容ポンチョ付き使い捨て携帯トイレ大小兼用×1&小専用×1、防塵マスク×1、緊急用ホイッスル×1、使い捨て簡易ライト×1、7年保存クッキー×1、7年保存水(500ml)×2、アルミブランケット×1、伝言カード&防災ペン×1
(18677)LEDエッジイルミシャインシロ100
いすゞ自動車¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。用途白色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様シャイン寸法(mm)100色白色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)LEDエッジイルミシャインアオ100
いすゞ自動車¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷長寿命かつ省電力の高輝度LED採用。日中のライト点灯で安全運行に繋がります。用途青色シャインタイプのLEDエッジイルミです。日中の走行時に点灯して使用します。仕様シャイン寸法(mm)100色青色適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターナシ
いすゞ自動車¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター無しタイプです。用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター無)です。型式(XC-400A)仕様シャッター無寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18841)バックアイカラーカメラ:シャッターツキ
いすゞ自動車¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷運転席にいながら、車両後部の状況が把握できます。車両の後退時における運転が安心して行え、ドライバーの心理的な負担の軽減にもつながります。シャッター付で非稼働時はシャッターが下り、レンズを汚れなどから保護するオールウェザー対応商品です用途車輛後部確認用のバックアイカメラ(シャッター付)です。型式(XC-420A)仕様シャッター付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×40×51適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種ICHIKOH
(18672)ラウンドカーテンレールキット
いすゞ自動車¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷フルキャブワイド、ワイド用、ラウンド部分用のカーテンレールキットです。用途ラウンド部分のカーテンレールキットです。ラウンドカーテン取付時に使用します。
(18677)セツゾクハーネス;アルコールチェッカー
いすゞ自動車¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷東洋マーク製アルコールチェッカー本体と連動させるハーネスです。点呼記録表委記載でき、コンプライアンス順守を支援。アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することが出来ます。用途東洋マーク製アルコールチェッカー(AC-015)用の接続ハーネスです。仕様東洋マーク製アルコールチェッカー用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)セツゾクハーネス;レイトウキ,ALC
いすゞ自動車¥5,398税込¥5,9381個5日以内出荷タニタ製アルコールチェッカー本体と連動させるハーネスです。点呼記録表委記載でき、コンプライアンス順守を支援。アルコールチェック結果内容をWEB画面で確認することができ、運転日報にも記載することが出来ます。用途タニタ製アルコールチェッカー(ALBLO FC-1200F)用の接続ハーネスです仕様タニタ製アルコールチェッカー用適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)サーミスタ エクステンション ハーネス
いすゞ自動車¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷温度センサ用の専用変換ハーネスです。用途温度センサ(1-8677-4201-0)用の専用変換ハーネス(1-8677-3868-0)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)LEDヒジョウシンゴウトウ(ライト)
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷車検対応のLED式非常信号灯です。懐中電灯機能付です。用途LED式により、継続的かつ安全に使用できる非常信号灯です。懐中電灯としても使用できます。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)コウグセット A
いすゞ自動車¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷万が一の際にも安心な充実の工具セットです。セット内容スチールケース、スパナ6丁組、プライヤー150、モンキー200、ドライバー+150、ドライバー-150、トルクスT25、トルクスT30、トルクスT40、トルクスT50、メガネ19×22、T型スライドハンドル、ユニバーサルソケット、点検ハンマー適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ラチェット シボリ&フック 1X5
いすゞ自動車¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷あらゆる荷物の固定・荷崩れ防止に使用する、がっちりと固定するナローフック&しぼり仕様のラチェットバックル式ベルトです。用途ラッシングベルトです。荷物の固定等に使用します。全長(m)6(固定側1/調整側5)端末仕様ナローフック&しぼり適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
(18677)ETC2.0ギョウムシエンヨウ
いすゞ自動車¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷有料道路自動料金支払いシステムに対応。運転席から視界を妨げないコンパクト設計です。「業務支援用ETC2.0」により経路情報が記録されているため、特車申請において「特車ゴールド許可」「優良事業者の有効期間の延長」を受けるために必要な情報が記録されます。用途三菱電機製ETC2.0車載器(業務支援用:起終点のデータを記録するタイプ。)です。適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ車種三菱電機