カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- UCAN
- Panasonic(パナソニック)(9)
- ダイニチ工業(4)
- UYEKI(3)
- SMC(1)
- ミヨシ石鹸(1)
- Kaz(1)
「fe-kxf15」の検索結果

超音波加湿器
UCAN¥349,800税込¥384,7801台15日以内出荷電気工事、配管工事不要。紫外線殺菌ランプ搭載。 コンセントに差し込むだけで運転が可能な移動式超音波加湿器です。用途園芸用・農産物冷蔵庫・繊維・印刷工場の産業加湿におすすめです。色アイボリー外形寸法(mm)300×330×707電源(V)単相AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz1.05/1.25コード長さ(m)2.5本体質量(kg)32(タンク満水時)ランプ(UV)1消費電力(VA)86加湿量(mL/h)1000