カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • UCAN
  • モノタロウ(12)
  • 環境テクノス(10)
  • アズワン(5)
  • 古河薬品工業(3)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • サンエイ化学(2)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
  • ニッペホームプロダクツ(9)
  • トライ・カンパニー(6)
  • RS PRO(5)
  • ポジティヴィスト(4)
  • アイオン(2)
  • オルガノ(2)
  • Parker(2)
  • シナジーインターナショナル(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ヤマト科学(1)
  • ひまわり(1)
  • 吉田製油所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ro水」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオ UCANPTC蒸気加湿器 ヒュミダスデュオUCAN
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
安全、安心のPTC水中ヒーター搭載。万一の火災を防止します。 樹脂製のやさしいデザインです。 加湿量は最大1.2kg/hです。 コンセントプラグでどこでもご使用可能です。 ストッパー付きのキャスターで任意の場所に移動/固定可能です。 ポリタンク(10L×2ヶ)給水なので、配管不要です。 湿度設定機能で目標湿度へオート運転。空気清浄機能を搭載しています。 誤動作防止のロックスイッチ、給水警告音機能を搭載しています。
用途オフィス、老健、学校など煮沸されたクリーンな蒸気で加湿したい現場向け。材質樹脂アイボリー外形寸法(mm)275×485×730電源(V)単相AC100/1Φ/2Wタンク容量(L)10×2個コード長さ(m)2本体質量(kg)(空重量)24.5、(運転)44.5消費電力(VA)(H)1.1、(L)0.6周囲湿度(%RH)70(凍結・結露のないこと)給水方式ポリタンクによる給水連続加湿時間(時間)約16(【強】の時)水質RO処理水(1~20 μS/cm)、純水、水道水周囲温度(℃)1~40風量(m3/h)(50/60Hz)(蒸気吹き出し/清浄・除菌)30.0加湿量(mL/h)(H)1200(L)500
ro水特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ro水
  • mro