HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30