カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- INAX(LIXIL)(10)
- エスコ(8)
- ノーリツ(6)
- NAC(長堀工業)(5)
- SMC(4)
- 日東工業(4)
- ホンダ(4)
- AMPHENOL(4)
- U-CP(4)
- シモン(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 生興(3)
- WIDIN(3)
- ホシモト(3)
- NKCカップリング(3)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「44sf」の検索結果
特価

SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)1コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,298,000税込¥1,427,8001台翌々日出荷仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800~税込¥648,780~1個5日以内出荷エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥739,800税込¥813,7801台8日以内出荷質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル