カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • INAX(LIXIL)(10)
  • エスコ(8)
  • ノーリツ(6)
  • 日東工業(4)
  • NAC(長堀工業)(4)
  • U-CP(4)
  • シモン(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • WIDIN(3)
  • ホシモト(3)
  • NKCカップリング(3)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • H&H(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ELPA(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44sf」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HPE ANW CX 6000 48G CL4 4SFP Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 48G CL4 4SFP Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥989,800税込¥1,088,780
    1台
    翌日出荷
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    翌々日出荷
    仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥589,800~税込¥648,780~
    1個
    5日以内出荷
    エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
  • HPE ANW CX 6000 24G CL4 4SFP Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE ANW CX 6000 24G CL4 4SFP Sw

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥739,800税込¥813,780
    1台
    8日以内出荷
    質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
  • HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥889,800税込¥978,780
    1台
    8日以内出荷
  • HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP en

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    8日以内出荷
  • SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    質量(kg)0.2サイズ(cm)30.18×40.64×8.59ケーブル長(m)2コネクタ形状Mini SAS - Mini SASケーブルタイプSASケーブル