【中古パソコン】PRODESK 400 G4 DM [新品SSD] (ミニPC/第8世代 i3-8100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。※DisplayPortの内1つにダミーカバーが付いていますが、取り外せば使用は可能です。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】8100Tメモリー容量8GB使用CPUCore i3OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×2 / USB 3.0×4 / DisplayPort×2 / D-Sub15ネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブ非搭載
HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279 ~ 1118mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●マージン:カット紙:左右 5mm、前 5mm、後 17mm、ロール紙:左右 5mm、前後 5mm、4辺 0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙またはVトリマー使用により4辺フチの切り落とし可能)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:1950 × 766 × 718mm / 137kg●最大用紙サイズ(カット紙):210 × 279mm~1118 × 1676mm●最大用紙厚:0.8mm●最大用紙幅:1118mm●本体サイズ(D):695mm●本体サイズ(H):998mm●本体サイズ(W):1802mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約 50mm、外径:135mm 以内●用紙種類:カット紙、ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100 ~ 240V(±10%)、50 ~ 60Hz適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Silver精度±0.2%本体質量(kg)98(スタンド標準装備)最大消費電力(W)動作時:100以下、待機時:32以下、スリープ時:0.3以下スタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、標準:約 1.2分、高品質:約 7.2分
Engage One Pro (Core i3-10100E/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win10IoT/Office無)HP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
質量(kg)5.7(システム ヘッドユニット+スタンド+ハブ)色ブラック電源280WスマートPFC、動作電圧90-265VAC、動作周波数47-63Hz、ケーブル長1.8m適合規格ENERGY STAR(R)適合、IT ECO適合、EPEAT(R)Silver適合寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:398×241×27、Verticalスタンド、HP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ装着時:398×220×376.7(15°)、398×220×353.7(40°)メモリー8GB(1×8GB)DDR4-2666 SODMM Memory、2スロット(空き 1スロット)スタンドVerticalスタンド、チルト 15~40°、スタビリティプレート付ディスプレイ15.6インチワイド(16:9)横置き、投影型静電容量式タッチ、アンチグレア、汚れ防止、IPS、400-nit、解像度 1920×1080、1620万色使用環境温度 10-40℃(動作時)、湿度 20-85%(動作時)プロセッサーIntel(R)CoreTM i3-10100E(3.2-3.8GHz、6MBキャッシュ、4コア)チップセットIntel(R)Q470EセキュリティHP BIOSphere Gen 6、HP Client Security Manager Gen7、HP Multi-Factor Authenticate、HP SpareKey、HP Sure Start、HP Sure Run、HP Sure Recover、HP Secure Erase、Device Guard Enablement、HP Privacy Settings、HP Setup Integrated OOBE、HP Easy Clean、HP Notifications、myHP、HP Driver Packs、HP Manageability、Integration Kit、HP Image Assistant、Trusted Platform Module TPM 2.0、USB Enable/Disable(via BIOS)、Power-onパスワード(via BIOS)、Setupパスワード(via BIOS)、HP Engage One Pro 指紋リーダー(オプション)、ケンジントンロックサポート内蔵カメラHP 5MPカメラ内蔵インターフェイスHP Engage One Pro アドバンスファンレスハブ、USB3.2 G2 Type-A/900mA×4、USB3.2 G1 Type-C DP Alt Mode/27W×1、Powered USB 12V×2、Powered USB 24V×1、キャッシュドロワポート(RJ-12)×1、DB9 Powered Serial×2、RJ45 USB NIC×1、電源コネクター×1、140Wデータポート×1(本体と接続するPODケーブル同梱)ストレージ256GB M.2 2280 PCIe NVMe TLC SSD内蔵グラフィックスIntel(R)UHD Graphics 630無線LAN(内蔵)Intel(R)Wi-Fi 6 AX201+BlueTooth(R)5(802.11AX、2×2)コントローラ(ネットワーク)Intel(R)I219-LM Gigabit Network Connection LOM