カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • SMC(67)
  • QNAP(19)
  • EPSON(18)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • TRANSCEND(トランセンド)(16)
  • CKD(15)
  • 安達商事(13)
  • 佐藤計量器製作所(11)
  • New-Era(ニューエラー)(11)
  • StarTech.com(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(9)
  • Advantech(アドバンテック)(9)
  • NETGEAR(8)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • セルスター(7)
  • イメージニクス(7)
  • エスコ(6)
  • NEC(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8g sd」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bit HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコン HP ProBook 430G6/Ci5-8265U/メモリ8G/SSD256G/13.3インチ/Windows10 Pro 64bitHP(日本ヒューレット・パッカード)
98,980税込108,878
1台
6日以内出荷
もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援型番HP ProBook 430G6使用CPUCor i5-4310U容量(GB)8ストレージSSD256G画面サイズ13.3インチ光学ドライブなし無線LANありWebカメラありOSWindows10 Pro 64bit保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/NP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/NPHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/O24HBDNP HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF400G9 i5-12500/8/S256m/11P/O24HBDNPHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)~
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●プロセッサーテクノロジー:なし●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s)DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●本体サイズ(H×W×D):95×:270×308 mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)最大消費電力(W)123解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
【中古パソコン】HP ELITEDESK 800 G4 DM (ミニPC/第8世代 i5-8600T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP ELITEDESK 800 G4 DM (ミニPC/第8世代 i5-8600T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
30,980税込34,078
1台
3日以内出荷
Intel第8世代CPU搭載の中古PC!
用途外装:キズ・凹み・塗装ハゲ・シール跡あり。電源LED劣化のため輝度が若干低い状態です。_x000D_スピーカー劣化により音声出力時に若干の音割れがあります。_x000D_他 通電・起動・基本動作確認済み。
【中古パソコン】HP PRODESK 400 G6 (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRODESK 400 G6 (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡、凹みがあります。_x000D__x000D_同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください!_x000D__x000D_サイズ:SFF(スモールフォームファクター)内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。_x000D_正常に動作します。
【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
Intel第12世代CPU搭載の中古PC!マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!高年式
用途使用感によるスリキズがあります。_x000D_サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。
中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kg HP(日本ヒューレット・パッカード)中古パソコンHP ProBook 450G6 Core i5 8世代/メモリ8GB/SSD256GB/カメラ・テンキーあり/Windows 11 Pro/15.6インチ/無線LANあり/有線LANポートあり/重量:約2.0kgHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
15.6インチでテンキー付きのスタンダードノート
用途事務作業・営業支援その他【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450G6保証期間1年間使用CPUCore i5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Pro容量(GB)8ストレージ【SSD】256GB光学ドライブなし無線LANあり
HP ProBook450G5Corei5 8250U1.6GHz/8GB/新品SSD240GB/15.6インチ(1366×768)/光学非搭載/無線LAN/テンキー/カメラ/W HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook450G5Corei5 8250U1.6GHz/8GB/新品SSD240GB/15.6インチ(1366×768)/光学非搭載/無線LAN/テンキー/カメラ/WHP(日本ヒューレット・パッカード)
60,980税込67,078
1台
7日以内出荷
15.6ディスプレイのスタンダードなテンキー付きノートPC
用途事務作業・営業支援仕様【WEBカメラ】あり【テンキー】あり質量(kg)2型番HP ProBook 450 G5メモリー8GB保証期間1年間使用CPUCorei5 8世代画面サイズ15.6インチOSWindows11 Proストレージ新品240GB光学ドライブなし無線LANあり
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーhp保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱