曜日別特売

【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)

【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) - HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) - HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) - HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】HP PRO MINI 400 G9 (ミニPC/第12世代 i3-12100T/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) - HP(日本ヒューレット・パッカード)

Intel第12世代CPU搭載の中古PC!
マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!
高年式

用途
使用感によるスリキズがあります。_x000D_
サイドパネルに塗装ハゲ、小さなヘコミ、シール跡があります。_x000D_
フロントパネルのフチに削れ、背面フレームに若干の歪みがあります。正常に動作します。
付属品
ACアダプター
仕様
グラブフック:Intel Graphics,ランク:特選
メモリー容量
8GB
使用CPU
Core i3,12100T
OS
Windows 11 Pro
インターフェイス
D-Sub15・HDMI・DisplayPort×2、USB 2.0×0 USB 3.0×5 USB Type C×1
ネットワークタイプ
有線LAN
容量(GB)
ストレージ1:256
ストレージ
ストレージ1:SSD
光学ドライブ
非搭載
内容量
1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 キーボード・マウス・OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81948216-
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする