パソコン/周辺機器 (120) 制御機器 (25) 印刷用紙/インク/印刷機 (4) ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.73(8.23 lb) 容量 スイッチング容量:128 Gbps ポート数 24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W) 最大440.4 外形寸法(cm) 17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 71年
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
質量(kg) 5.09 容量 ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W) 230VACで170 電源 固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.247×32.54 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量 最大45.1Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 139W
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg) 2.27(5.00 lb) 容量 スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm) 225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数 ギガビット銅線ポート:26 電源 内部電源 処理量 41.68 Mpps データ転送 アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔 171.9年
Aruba Instant On 1430 24G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート ファンレス
質量(kg) 1.91 容量 スイッチング容量:48Gbps ポート数 RJ-45 10/100/1000ポート×24 消費電力(W) 最大:11.7、アイドル時:3.2 電源 内部電源装置 外形寸法(cm) 22.5×34.0×4.4 機能 管理機能:非管理型 メモリー 128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB 動作温度(℃) 0~40(32~104°F) 処理量 35.71Mpps 入力電圧 100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 備考 48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート 電源 100~127/200~240VAC、定格 本体質量(g) 4790 最大消費電力(W) 980,980(最大) 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba Instant On 1430 16G Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:16ポート ファンレス
仕様 法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W) 446 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W) 816 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg) 3.49(7.69 lb) 接続方式 ギガビット 処理量 95.23 Mpps データ転送 アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔 76年
HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 5.1(最大、モデルにより異なる) 容量 ルーティング/スイッチング:176Gbps 消費電力(W) 230VACで68 電源 固定電源装置 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.2×32.7 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量 最大130.9Mpps ポート 10/100/1000BASE-Tポート×48、100M/1G SFPポート×4、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 370W
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード) 8日以内出荷
質量(kg) 5.1(最大、モデルにより異なる) 容量 ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W) 230VACで65 電源 固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.2×32.7 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量 最大95.2Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 370W