カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(46)
  • 星和電機(SEIWA)(18)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • HotaluX(ホタルクス)(4)
  • 東芝ライテック(2)
  • 日立(2)
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • 中川ケミカル(2)
  • Wera(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • Kawasaki(1)
  • BMW(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FHF 16」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DL145 Gen11 x16 FHFL PCIe Riser Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL145 Gen11 x16 FHFL PCIe Riser KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Series 3 Pro 322ph FHDモニターHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
進化を遂げた見やすく目に優しい画面で生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)視覚体験を向上高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中するHP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザインスリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を築くために作られたENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250