カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(33)
    • SFPモジュール(7)
    • SFPケーブル(1)
    • ケーブル(7)
    • スイッチングハブ(11)
    • 無線/有線LANルーター(3)
  • 電気材料(2)
    • 光ファイバーケーブル(2)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • StarTech.com(154)
  • ダイヤトレンド(8)
  • エレコム(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • MOXA(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • PLANET Technology(36)
  • NETGEAR(35)
  • Cisco(シスコ)(34)
  • ATEN(33)
  • 京セラ(32)
  • TP-LINK(27)
  • サンワサプライ(24)
  • S&K(三興製作所)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • 三菱(15)
  • 住まいスタイル(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)

「SFP」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ to SFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
25Gb SFP28 to SFP28 DACケーブル 3m HP(日本ヒューレット・パッカード)25Gb SFP28 to SFP28 DACケーブル 3mHP(日本ヒューレット・パッカード)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)3ケーブル外径(Φmm)4.5+/-0.2遅延時間4.5nsec/mポートSFP28
Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 10G SFP+ to SFP+ 3m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
Aruba Instant Onスイッチ用DACケーブル 長さ:3m 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1930、1960 各シリーズ
10GbE SFP+ 銅線ケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)10GbE SFP+ 銅線ケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
遅延時間4.2979nsec/mポートSFP+
Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ エントリーモデル 10/100/1000BASE-T:26ポート 1000BASE-X SFP:2ポート ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)容量スイッチング容量:56 Gbps外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)ポート数ギガビット銅線ポート:26電源内部電源処理量41.68 Mppsデータ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2MTBF平均故障間隔171.9年
Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10Gb 2ポート 562SFP+ ネットワークアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
インターフェイスPCI Express×8仕様コントローラー:Intel X710ポート数2コネクタ形状SFP+
HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 1G SFP RJ45 100m XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 2930F 24G PoE+ 4SFP SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
389,800税込428,780
1台
翌日出荷
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)容量スイッチング容量:128 Gbpsポート数24(ギガビット銅線ポート)定格電力(W)最大440.4外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔71年
B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)B-series 16Gb SFP+ SW 8pk Secure XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でないRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W Swch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 2930F 48GPoE+4SFP+740W SwchHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●SNMP機能:あり SNMPマネージャー●VLAN機能:あり●本体サイズ(D):324mm●本体サイズ(H):44mm●本体サイズ(W):443mm●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象、電源コードセット適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない備考48個のRJ-45オートセンシング10/100/1000 PoE+ポート、4個のSFP/SFP+ポート電源100~127/200~240VAC、定格本体質量(g)4790最大消費電力(W)980,980(最大)通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
77,980税込85,778
1台
欠品中
法人向け管理型L2スイッチ メインストリームモデル 10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb)接続方式ギガビット処理量95.23 Mppsデータ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4MTBF平均故障間隔76年
HPE NW CW 5150HI 48G 6SFP28 Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150HI 48G 6SFP28 SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:48
HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5150EI 48G PoE+ 4SFP+ SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コードセット適合
HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 48G 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE HP(日本ヒューレット・パッカード)Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPEHP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
HPE X2A0 25G SFP28 5m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 25G SFP28 5m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X2A0 25G SFP28 3m AOC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
翌日出荷
HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2 HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 10G SFP+ LC LR 10km SMF Transceiver Rev2HP(日本ヒューレット・パッカード)
489,800税込538,780
1台
翌日出荷
Ethernet 10/25Gb 2ポート 640FLR-SFP28 ネットワークアダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)Ethernet 10/25Gb 2ポート 640FLR-SFP28 ネットワークアダプターHP(日本ヒューレット・パッカード)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
ポート数2コネクタ形状SFP28インターフェイスFlexibleLOM for Rackコントローラー型式Mellanox ConnectX-4 Lx
HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVR HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 10G ER SFP+ LC 40km SMF C-XCVRHP(日本ヒューレット・パッカード)
969,800税込1,066,780
1台
翌々日出荷
仕様●電波法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない
HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork 5140 48G PoE+ 2SFP+ 2XGT (370W) EI SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
翌日出荷
MSA 2050用 16Gb 短波長 Fibre Channel SFP+ トランシーバー (4個パック) HP(日本ヒューレット・パッカード)MSA 2050用 16Gb 短波長 Fibre Channel SFP+ トランシーバー (4個パック)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1個
翌日出荷
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)446通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない最大消費電力(W)816通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 01G SFP RJ45 T 0100m Cat5e TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
Aruba Instant Onスイッチ用トランシーバー 対応L2スイッチ:Aruba Instant On 1830、1930、1960 各シリーズ
質量(g)20(0.1 lb)タイプSFP外形寸法(cm)1.3×1.5×7.1(0.5×0.6×2.8 in)データ転送速度1Gb通信距離(m)100ファミリー名HPE Aruba Networking
HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 40G QSFP+ QSFP+ 1m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
Aruba AP-585 (JP) Unified AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-585 (JP) Unified APHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:1024/100、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:23/23dBm、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):2.4GHz 1×1、5GHz 3×3 に制限PSE給電不可質量(g)5240タイプMIMO:4×4:4(2.4Ghz)、4×4:4(5Ghz)規格11ax接続同時接続サポート:Dual Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)324×313×320機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯(5.0)、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯最大消費電力(W)71(AC給電時)、49.5(802.3bt 給電 + 802.3af PSE供給時)、25.5(802.3at 給電/制約適用時)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加10.8(AC)、9.2(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)-40~65インターフェイス1×5GE、1×SFP+、1×1G PSE位置屋外(IP66/67)給電方式PoEまたはAC電源コードによる供給(110V-240V)周波数帯域(GHz)2.4/5コンソールUSB-CソフトウェアバージョンArubaOS:8.10.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3bt/at、PoE PSE(PoE Out):Yes
DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキット HP(日本ヒューレット・パッカード)DL20 Gen11 2SFF PCIeケーブルキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
仕様HPE ProLiant DL20 Gen11 2SFF PCIe Cable Kit
HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW 2930M 48G PoE+ 1-slot SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
939,800税込1,033,780
1台
翌々日出荷
仕様●SNMP機能:あり●電気用品安全法(備考):規制の対象機器でない●本体サイズ(W):443mm●本体サイズ(D):324mm●AUTO-MDIX機能:あり●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):44mm●標準ポート数:48●VLAN機能:あり備考44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応電源100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる本体質量(g)4650最大消費電力(W)470通信速度10M/100M/1000MRoHS指令(10物質対応)対応
100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 3m HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 3mHP(日本ヒューレット・パッカード)
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)3最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DACケーブル 3m HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DACケーブル 3mHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)3最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8±0.3、4.5+/-0.2遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28、SFP28×4
fp管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fp管