「SS12」の検索結果
特価
本日1月17日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Intel第12世代CPU搭載!。マイクロサイズで小型コンパクトなデスクトップ!ミニPC!。高年式の中古PC!
用途使用感によるキズや若干の削れ、若干のヘコミやゆがみ、シール跡があります。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel UHD Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB
型番【CPU】12100T
使用CPUCore i3
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 2.0×0 USB 3.0×5 DisplayPort×2 USB Type-C×1 D-Sub15,HDMI
ネットワークタイプ有線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
サーバーにも使われるXeonCPU搭載!。グラボ搭載の中古PC!
用途使用感程度のキズ、塗装ハゲ、シール跡があります。。※同一商品が多数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。内蔵スピーカーにてサウンド機能を確認済みです。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】NVIDIA Quadro P2200
付属品電源ケーブル
容量【ストレージ1】512GB、【メモリ】32GB
型番【CPU】W-1250P
使用CPUXeon
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 2.0×2 USB 3.0×8 DisplayPort×4
ネットワークタイプ有線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
テレワーク・リモートワークにもおすすめ!。Intel第12世代CPU搭載!。大画面ノート/WEBカメラ内蔵/フルHD解像度対応/テンキー搭載/高年式の中古PC!
用途使用感程度のキズ、削れ、テカリ、凹み、シール跡、塗装ハゲがあります。。※同一商品が複数ございますので多少の違いはあります事、ご了承ください。液晶画面にキズや圧迫痕があります。正常に動作します。
仕様特選
その他【グラフィック】Intel Iris Xe Graphics
付属品ACアダプター
容量【ストレージ1】256GB、【メモリ】8GB
型番【CPU】1235U
ディスプレイ15.6
解像度【X】1920、【Y】1080
使用CPUCore i5
OSWindows 11 Pro
インターフェイスUSB 3.0×3 Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×1 テンキー付きキーボード HDMI
ネットワークタイプ有線LAN, 無線LAN
ストレージSSD
光学ドライブ非搭載
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!
仕様状態:中古動作品
セット内容本体、ACアダプター
メーカーhp
保証期間90日間
Webカメラ不問
無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1台
¥339,800
税込¥373,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)15
種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)7.11
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSAS
寿命書き込み数:10500
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3
プラグタイプホットプラグ対応
容量(TB)1.92
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32
搭載ドライブSFF
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use
質量(kg)0.5(1.1 lb)
高さ(mm)15
種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty
消費電力(W)6.52
外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)
インターフェースSAS
寿命書き込み数:5250
耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3
プラグタイプホットプラグ対応
キャリアBasic Carrier
書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4
読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32
容量(GB)960
搭載ドライブSFF
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
1台
¥419,800
税込¥461,780
8日以内出荷
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
シリコンディスクドライブ。HPE SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD。
シリコンディスクドライブ。HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD。
記憶容量(GB)960
1個
¥306,000
税込¥336,600
9日以内出荷
シリコンディスクドライブ。
将来の24GbSASコントローラーおよびサーバーテクノロジーの機能強化により、12Gb Enterprise SASSSDのパフォーマンスを2倍にすることができます。
容量(GB)960
1個
¥207,000
税込¥227,700
9日以内出荷
将来の24GbSASコントローラーおよびサーバーテクノロジーの機能強化により、12Gb Enterprise SASSSDのパフォーマンスを2倍にすることができます。
将来の24GbSASコントローラーおよびサーバーテクノロジーの機能強化により、12Gb Enterprise SASSSDのパフォーマンスを2倍にすることができます。
容量(GB)960
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
シリコンディスクドライブ。HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD。
容量(TB)7.68
1個
¥995,000
税込¥1,094,500
9日以内出荷
エンタープライズ 12 Gb SAS SSD のシングルポート バージョン。
将来の24GbSASコントローラーおよびサーバーテクノロジーの機能強化により、12Gb Enterprise SASSSDのパフォーマンスを2倍にすることができます。
関連キーワード