カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(50)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • SMC(1,266)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(109)
  • 三菱ふそう(92)
  • スバル(81)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(67)
  • コガネイ(51)
  • KTM(50)
  • 日東工器(41)
  • BMW(33)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • DUCATI(22)
  • PALL(ポール)(17)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(17)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(16)
  • 三木プーリ(15)
  • ホンダ(14)
  • ニッサン(14)
  • 日本スプリュー(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SSF」の検索結果

関連キーワード
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/16GB/SSD・256GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
99,980税込109,978特価
1台
当日出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●最大消費電力(W):123●メインメモリ(最大):64GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●プロセッサーテクノロジー:なし●国際エネルギースター:登録●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●VCCI:対応●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●タッチパネル:非搭載●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●ディスプレイ詳細:なし電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Proチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
739,800税込813,780
1台
翌日出荷
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる)容量ルーティング/スイッチング:128Gbps消費電力(W)230VACで65電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz処理量最大95.2Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応370W
【中古パソコン】PRODESK 400 G6 SFF (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro) HP(日本ヒューレット・パッカード)【中古パソコン】PRODESK 400 G6 SFF (デスクトップ/第9世代 i5-9500/8GB/SSD256GB/Windows11Pro)HP(日本ヒューレット・パッカード)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
Intel第9世代CPU搭載の中古PC!
用途本体にキズ、塗装ハゲや削れ、若干のゆがみがあります。正常に動作します。仕様Intel Graphics付属品ACアダプタータイプ特選型番【CPU】9500メモリー容量8GB使用CPUCore i5OSWindows 11 ProインターフェイスUSB 2.0×4 / USB 3.0×4 / D-Sub15×2 / DisplayPortネットワークタイプ有線LANストレージSSD:256GB光学ドライブスーパーマルチドライブ
短波長 B-Series SFP+ トランシーバー HP(日本ヒューレット・パッカード)短波長 B-Series SFP+ トランシーバーHP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Pro SFF 400 G9 (Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/スーパーマルチドライブ/Win11Pro/Officeなし)HP(日本ヒューレット・パッカード)
121,800税込133,980
1台
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約4.35kg(タワースタンド含まず)
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ドライブベイ(空/全):外部スリムラインベイ×1(空0)、外部SDスロット×1(空1)、内部 3.5インチ×1(空1)●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(288ピンDIMM)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1、背面:ラインアウト×1●メインメモリ(最大):64GB●J-Moss:対応●最大消費電力(W):123●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(3.00 GHz-最大4.60GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●エネルギー消費効率:16区分 101.9kWh/年(AA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(標準):8GB●VCCI:対応●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×1、HDMI 1.4×1●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●附属品:クイックセットアップ、電源コード、3-2極アース付変換アダプター、保証書等●本体サイズ(H×W×D):95×270×308 mm●PCI-Expressスロット:ロープロファイルx16 PCIe×1スロット(空1)、ロープロファイルx1 PCIe×1スロット(空1)、M.2 PCIe x1-2230×1スロット( for WLAN)(空1)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(for storage)(空0)電源240W 80PLUS Platinum認証電源ユニット(電源変換効率92%以上)本体質量(g)約4350(タワースタンド含まず)メモリー容量8GB解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) ※標準ポートのHDMIは、最大1,920 x 1,080 (FHD)使用CPUCore i5スピーカー内蔵スピーカーOSWindows11 Pro動作周波数(GHz)3チップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合SSD512GB光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1)、USB3.2 Gen2×3(前面3)、USB3.2 Gen1×3(背面3)、USB2.0×2(背面2)オフィスソフトなし
2U Gen10 Plus SFF用 Easy Install式ラックレールキット HP(日本ヒューレット・パッカード)2U Gen10 Plus SFF用 Easy Install式ラックレールキットHP(日本ヒューレット・パッカード)
15,980税込17,578
1台
8日以内出荷
AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling Mount HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-270-MNT-H2 AP-270 Series Access Flush Wall or Ceiling MountHP(日本ヒューレット・パッカード)
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
DL380a G12 Front Chassis Fan Module Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)DL380a G12 Front Chassis Fan Module KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6000 48G Class4 4SFP 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 48G Class4 4SFP+ 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class4 4SFP 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 740W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 48G Class 4 4SFP+ 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
889,800税込978,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP+ 370W Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
989,800税込1,088,780
1台
8日以内出荷
HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s Sw HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE NW CW 5550HI 32G 4SFP+ 4SFP28 1s SwHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6300F 24G Class 4 PoE 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 24G Class 4 PoE 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)5.09容量ルーティング/スイッチング:68Gbps消費電力(W)230VACで170電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源)入力電圧(V)100~120/200~240外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz処理量最大45.1Mppsポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1スタック8メンバーレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μsPoE対応139W
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7種類HPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive消費電力(W)2.7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATA寿命書き込み数:876耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=18340、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=18634@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=71359、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=78779@Q32容量(GB)480搭載ドライブSFF
CKIT-OD-SFP SFP Outdoor Accessory Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)CKIT-OD-SFP SFP Outdoor Accessory KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
14,980税込16,478
1台
8日以内出荷
HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.6 TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:8760 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.6キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)= 318295、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=318187@Q16読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=221887、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1242113Q128搭載ドライブSFF
HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
579,800税込637,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:3504 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=161441、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=161460Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=222075、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1198665@Q256搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
86,980税込95,678
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF
HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
HPE SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)7.11外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:10500耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32搭載ドライブSFF
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF SC Value SAS Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
419,800税込461,780
1台
8日以内出荷
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)15種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty消費電力(W)6.52外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースSAS寿命書き込み数:5250耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3プラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32容量(GB)960搭載ドライブSFF
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SM MMF C-Class Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC LR 10km SM MMF C-Class TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 400m OM4 MMF C-Class Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 10G SFP+ LC SR 400m OM4 MMF C-Class TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1台
8日以内出荷
HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSD HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor SSDHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SM MMF C-Class Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC LR 10km SM MMF C-Class TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
404,800税込445,280
1台
8日以内出荷
HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC SR 100m OM4 MMF C-Class Transceiver HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking 25G SFP28 LC SR 100m OM4 MMF C-Class TransceiverHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
8日以内出荷
HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 Class 4 4SFP+ SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
349,800税込384,780
1個
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
HPE Aruba Networking ClearPass N3001 SFP+ 10G Hardware Appliance HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba Networking ClearPass N3001 SFP+ 10G Hardware ApplianceHP(日本ヒューレット・パッカード)
11,298,000税込12,427,800
1個
9日以内出荷
認証サーバー。HPE Aruba Networking ClearPass N3001 SFP+ 10G Hardware Appliance。
HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6100 12G Class 4 2SFP+ 139W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
エンタープライズネットワークから中小規模のネットワークまで幅広くご利用が可能で、IoTデバイスの接続、クラウドアプリケーションへの接続など信頼性の有線アクセスソリューションを提供します。
Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6000 48G Class4 PoE 4SFP 370W SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
ブランチオフィス、中堅企業、および中小企業に最適なエントリーレベルのアクセススイッチです。