カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • イワタ(ソフト)(16)
  • アドビ(8)
  • 日本法令(7)
  • 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)(4)
  • シルバースタージャパン(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • エムディーエス(2)
  • RICOH(リコー)(1)
  • ソースネクスト(1)
  • マイクロソフト(1)
  • ロジクール(1)
  • エイチツー(1)
  • アテイン(1)
  • アンテナハウス(1)
  • キングソフト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adobe pdf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP DesignJet T2600 dr PS MFP HDD A0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T2600 dr PS MFP HDD A0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,098,000税込1,207,800
1台
翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279~914mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●メモリ(標準):131072MB●出荷梱包外寸:1480 x 770 x 810 mm●最大用紙サイズ(カット紙):210×279mm~914×1219mm●最大用紙幅:914mm●本体サイズ(D):974mm●本体サイズ(H):1253mm●本体サイズ(W):1567mm●用紙種類:ロール紙、カット紙●解像度(カラー):最高2400×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz適合規格VCCIクラスA適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU)、REACH、EPEAT Silver本体質量(kg)109最大消費電力(W)120,動作時:120以下、スリープ時:1以下インターフェース1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用 )スタンドあり印字速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速:約19秒
HP DesignJet Z6810 B0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet Z6810 B0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,298,000税込1,427,800
1台
翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze●その他用紙サイズ:ロール紙:280~1067mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP / IPのみ対応)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、CALS G4、オプション:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、TIFF、JPEG●ポストスクリプト:オプション Adobe PostScript 3●マージン:左右5mm、前後5mm(光沢紙は前11.5mm)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:2280×735×1200mm / 177kg●最大用紙厚:0.6mm●最大用紙幅:1067mm●本体サイズ(D):690mm●本体サイズ(H):1370mm●本体サイズ(W):1970mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約50mm、外径:約170mm以内●用紙種類:ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz適合規格VCCIクラスA適合、グリーン購入法適合、国際エネルギースタープログラム適合、RoHS、WEEE、EU RoHS、China RoHS、REACH、FEMP、EPEAT Bronze精度±0.1%本体質量(kg)123最大消費電力(W)動作時:270以下、待機時:48以下、スリープ時:5.3インターフェースEIO Jetdirect accessory slotスタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、高速:約1.1分、標準:約2.1分、高品質:約3.4分
HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet Z9+PS dr V-Trimmer B0モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
仕様●HDD容量:500GB●その他環境及び安全規格:VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、REACH、EPEAT Silver●その他用紙サイズ:ロール紙:279 ~ 1118mm●ネットワーク:1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)●プリント作図方式:サーマルインクジェット方式●ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4●ポストスクリプト:対応 Adobe PostScript 3●マージン:カット紙:左右 5mm、前 5mm、後 17mm、ロール紙:左右 5mm、前後 5mm、4辺 0mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙またはVトリマー使用により4辺フチの切り落とし可能)●出荷梱包外寸:(幅×奥行×高さ)/重量:1950 × 766 × 718mm / 137kg●最大用紙サイズ(カット紙):210 × 279mm~1118 × 1676mm●最大用紙厚:0.8mm●最大用紙幅:1118mm●本体サイズ(D):695mm●本体サイズ(H):998mm●本体サイズ(W):1802mm●用紙形態(ロール紙):芯径:約 50mm、外径:135mm 以内●用紙種類:カット紙、ロール紙●解像度(カラー):最高 2400dpi×1200dpi●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コード●電気通信事業法備考:規制の対象ではない●電波法備考:規制の対象機器でない電源AC100 ~ 240V(±10%)、50 ~ 60Hz適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Silver精度±0.2%本体質量(kg)98(スタンド標準装備)最大消費電力(W)動作時:100以下、待機時:32以下、スリープ時:0.3以下スタンドあり印字速度A1サイズ写真データ(光沢紙)、標準:約 1.2分、高品質:約 7.2分
HP DesignJet T1700 dr PS HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T1700 dr PSHP(日本ヒューレット・パッカード)
999,800税込1,099,780
1台
4日以内出荷
仕様RIP:Adobe PostScript 3(ハードウェアRIP)、AdobePDF Print Engine(ハードウェアRIP)標準搭載付属品セットアップインクカートリッジ(Mk:69ml/Pk、C、M、Y、G:40ml)、プリントヘッド、スピンドル(2本)、スタンド、クイックリファレンスガイド、電源コード、セットアップポスター質量(kg)74(出荷梱包重量:128)消費電力(W)動作時:100以下、待機時:24以下、スリープ時:0.3以下電源AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India)、REACH、EPEAT Gold精度±0.1%(距離精度)線幅(mm)最小0.02騒音値(dB)動作時:45(A)、待機時:32(A)メモリー容量128GB(RAM/仮想領域含む)解像度最高2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ:約26秒プリント方式プリンタードライバー(macOS/Windows)、HP Click(macOS/Windows)、HP Smart(Android/iOS)、Apple AirPrint、USBダイレクトプリント、Emailプリント給紙方法ロール紙:2本、カット紙:手差し動作温度(℃)5~40印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右3mm、3mm、後17mm/ロール紙:左右3mm、前後3mmインク6色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、Pk、G、顔料:Mk)言語表示ページ記述言語:Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URFサイズ(mm)B0プラス、1118プリントヘッド3(ユニバーサルプリントヘッド)保管温度(℃)-25~55インターフェイス1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1802×695×998(出荷梱包外寸:1955×770×710)動作湿度(%RH)20~80(非結露)紙幅(mm)最大1118用紙寸法(mm)カット紙:210×279~1118×1676、ロール紙:279~1118、ロール紙芯径:約50、ロール紙外径:135以内、最大用紙厚:0.8、軸合わせ用紙サイズ:A1サイズ以上ハードディスク500GB保存湿度(%RH)20~80(非結露)