100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)
ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)
質量(kg)0.2 サイズ(cm)30.18×40.64×8.59 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 370W Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb) 容量スイッチング容量:128 Gbps ポート数24(ギガビット銅線ポート) 定格電力(W)最大440.4 外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U) 処理量95.23 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔71年
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(1m)
質量(kg)0.45 サイズ(cm)30.18×40.64×8.59 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷


HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1930 24G 4SFP+ 195W Switch
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb) 接続方式ギガビット 処理量95.23 Mpps データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4 MTBF平均故障間隔76年
1台
77,980 税込85,778
欠品中

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba Instant On 1430 26G 2SFP Switch
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb) 容量スイッチング容量:56 Gbps 外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H) ポート数ギガビット銅線ポート:26 電源内部電源 処理量41.68 Mpps データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2 MTBF平均故障間隔171.9年
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 300GB SAS 12G 10K SFF BC HDD
トランザクション処理、データベースアプリケーション、ビッグデータ分析、およびハイパフォーマンスコンピューティングに最適です。
容量(GB)300
1個
62,980 税込69,278
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(4m)
質量(kg)0.32 サイズ(cm)26.67×32.39×6.35 ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.2TB SAS 12G 10K SFF BC HDD
ハードドライブは、トランザクション処理、データベースアプリケーション、ビッグデータ分析、およびハイパフォーマンスコンピューティングに最適です。
容量(TB)1.2
1個
167,900 税込184,690
6日以内出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en
質量(kg)5.1(最大、モデルにより異なる) 容量ルーティング/スイッチング:128Gbps 消費電力(W)230VACで65 電源固定電源装置(最大370WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.2×32.7 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz 処理量最大95.2Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×24(ポートあたり最大30Wをサポート)、100M/1G SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、RJ-45コンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応370W
1台
739,800 税込813,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
989,800 税込1,088,780
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷


1台
999,800 税込1,099,780
8日以内出荷

1台
889,800 税込978,780
8日以内出荷

1台
154,800 税込170,280
8日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(2m)
ケーブル長(m)2 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
18,980 税込20,878
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(2m)
質量(kg)0.2 サイズ(cm)30.18×40.64×8.59 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
19,980 税込21,978
8日以内出荷

1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(0.5m)
ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
13,980 税込15,378
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(0.5m)
質量(kg)0.2 サイズ(cm)30.18×40.64×8.59 ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
12,980 税込14,278
8日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 1.92 TB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty 消費電力(W)7.11 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSAS 寿命書き込み数:10500 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3 プラグタイプホットプラグ対応 容量(TB)1.92 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=52000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=52000@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=96000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32 搭載ドライブSFF
1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷

1台
419,800 税込461,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use 質量(kg)0.5(1.1 lb) 高さ(mm)15 種類HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty 消費電力(W)6.52 外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in) インターフェースSAS 寿命書き込み数:5250 耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):3 プラグタイプホットプラグ対応 キャリアBasic Carrier 書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=47000、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=48000@Q4 読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=105000、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=155000@Q32 容量(GB)960 搭載ドライブSFF
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷

1台
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
899,800 税込989,780
8日以内出荷

1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch
質量(kg)5.09 容量ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W)230VACで170 電源固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V)100~120/200~240 外形寸法(cm)4.39×44.247×32.54 メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量最大45.1Mpps ポート10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック8メンバー レイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応139W
1台
399,800 税込439,780
8日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)399.2(0.9 lb) 外形寸法(cm)4.1×9.4×14.7(1.6×3.7×5.8 in)
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • asv