630G11 U5-125U/13WX/8/S256/11P/O24HBHP(日本ヒューレット・パッカード)取扱停止中
1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.29kg~
仕様●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●電波法:適合●その他ドライブ:なし●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:10) WUXGA 液晶ディスプレイ(非光沢パネル、最大解像度 1920×1200ドット、最大輝度 300cd/m2、LEDバックライト)●メモリタイプ:SO-DIMM DDR5-5600●プロセッサーテクノロジー:第14世代●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃。、湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●CPU詳細:インテル Core Ultra 5 プロセッサー125U (最大周波数 4.3GHz、Performance-cores 2個、Efficient-cores 8個、低消費電力 Efficient-core 2個 / スレッド数 14 /キャッシュ 12MB)●VCCI:対応●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●本体サイズ(H×W×D):19.9×303.1×215.1 (最厚部、突起部含まず、10.9(前部)、17.0(後部))mm●ディスプレイサイズ:13.3型●その他無線データ転送:なし●対応SIMサイズ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●エネルギー消費効率:12 区分 20.2 kWh/年(AAA)●WiMAX:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●J-Moss:対応●附属品:HP 65W USB Type-C アダプター、電源コード、保証書等●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●外部ディスプレイ出力:HDMI 2.1ポート●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●その他ソフト:HP Support Assistant等●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、48WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス(プロセッサー内蔵)●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない電源HP 65W USB Type-C アダプター(HP ファストチャージ対応、動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1290g~最大消費電力(W)65W解像度1920×1200ドットスピーカーAudio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:19.0×19.0mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)WebカメラHPプライバシーカメラ(5MP、視野角 88度 、開閉式スライドカバー)、IRカメラ(Windows Hello対応)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+ Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (チャージング) ×1、Thunderbolt 4 (USB4 Type-C40Gbps signaling rate、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4)×2オフィスソフトOffice Home & Business 2024(日本語)DA版
240RG9 5-120U/14F/16/512/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)8日以内出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.47kg ~
仕様●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●ディスプレイサイズ:14型●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合●附属品:HP 65W ACアダプター、電源コード、保証書等●ディスプレイ詳細:14インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●メインメモリ(最大):16GB●CPU詳細:インテル Core 5 120U プロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、 最大5.0 GHz)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●メインメモリ(標準):16GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第14世代●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●ストレージ容量:512GB●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●国際エネルギースター:登録●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1●VCCI:対応●電波法:適合●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ソフト:HP Support Assistant等●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~85℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認電源HP 65W ACアダプター (動作電圧:100-240 VAC (電源コードは100VAC) 、動作周波数:47-63 Hz)本体質量(g)約1400~最大消費電力(W)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×225.9×19.9(最厚部、突起部含まず、9.4 (前部) 、15 (後部) )解像度1920×1080ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイクチップセットプロセッサー内蔵キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応)Webカメラ720p HD Webカメラグリーン購入法適合有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応無線LANRealtek 8852BE-VS Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3USBSuperSpeed USB Type-A (5Gbps signaling rate) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1