カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
    • プリンター(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • エクスナレッジ(10)
  • ダイテック(2)
  • 四電工(12)
  • シュナイダーエレクトリック(54)
  • フォトロン(8)
  • ピカコーポレイション(1)
  • エレコム(39)
  • 日刊工業新聞社(5)
  • 3Dコネクション(9)
  • ホンダ(412)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(299)
  • SPARKFUN(201)
  • DUCATI(157)
  • Altrider (アルトライダー)(157)
  • メディアカバーマーケット(133)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(132)
  • KTM(129)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(113)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cad」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP DesignJet T650 A0 5HB10A#BCD 大判プリンター CAD/GIS HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T650 A0 5HB10A#BCD 大判プリンター CAD/GISHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
欠品中
オフィスでも現場でも、 高品質で使いやすい大判プリンター A0モデル
用途CAD/GIS、POP/ポスター印刷仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、JPEG、CALS G4ブラックサイズA0プラス - 914mm種類A0大判プリンターシリーズDesignJet解像度2400 × 1200dpi保証期間1年間(翌営業日訪問修理保証)印刷速度A1カラー線画(高速エコノ)約 25 秒インク染料:C、M、Y、顔料:K色数4色商品タイププリンター
HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデル HP(日本ヒューレット・パッカード)HP DesignJet T830 MFP A1モデル CAD/GIS 大判プリンター スキャナー一体型モデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応)付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8)シリーズDesignJet外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz)最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2解像度2400×1200dpi保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証印刷サイズ:A1プラス-610mm印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒プリント方式インクジェット方式稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)使用可能用紙サイズA1プラス-610mm色数4色商品タイプ複合機
hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデル HP(日本ヒューレット・パッカード)hp DesignJet T650 A1モデル 5HB08A#BCD CAD/GIS 大判プリンター エントリーモデルHP(日本ヒューレット・パッカード)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
手ごろな価格で重要な機能を完備 1台のデバイスでマルチタスクが簡単に 省スペース・世界最小の大判プリンター 再生プラスチックを30%使用した持続可能な設計 オフィスでの使用に最適
用途建築現場やオフィススペースにマッチするA1大判プリンター。大判プリントのニーズもこれ1台で簡単に。付属品セットアップインクカートリッジ(A1モデル K:38ml/C、M、Y:12ml/A0モデル K:80ml/C、M、Y:29ml )、プリントヘッド、スピンドル、スタンド、用紙スタッカー、用紙トレイ、クイックリファレンスガイド、セットアップポスター、電源ケーブル幅(mm)用紙:最大610質量(kg)29.5ブラックサイズA1プラス、610mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%)2A maxシリーズDesignJet消費電力(W)動作時:35、待機時:5.6、スリープ時:2.1適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS (EU、China、Korea、India)、REACH、 EuP、EPEAT Gold外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1013×605×932用紙【対応用紙・カット紙・ロール紙】 用紙トレイ: A4、A3(約50枚)、手差し:330×482mm~610×1897mm、279~610mm(ロール紙径 芯径:50mm、外径:約100mm以内)インターフェースGigabit Ethernet (1000Base-T)、 Hi-Speed USB 2.0、Wi-Fi 802.11メモリー1GB(RAM/仮想領域含む)解像度印刷:最高 2400×1200dpi印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)高速エコノ: 約26秒紙厚(mm)0.3給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し印刷方式サーマルインクジェット方式必要マージンカット紙:左右5mm、前後5mm、ロール紙:左右5mm、前後5mm、マルチシートトレイ:左右5mm、前後5mmインク4色 HP Bright Office Ink(染料:C、M、Y、顔料:K)プリントヘッド1(C、M、Y、K)色数4色商品タイププリンター
HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8003A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,398税込7,038
1本
翌々日出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(Q8005A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q8005A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
16,290税込17,919
1本
欠品中
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA0枚数約76枚寸法(幅Wmm×長さLm)841×91.4白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1445A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。サイズA1長さ(m)45枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)594×45白色度(%)166輝度1.13紙質木質繊維紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1397A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)914×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(C6036A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(C6036A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
9,098税込10,008
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)914×45白色度(%)166輝度1.13紙厚(mm)0.122坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
HP純正(Q1444A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1444A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。材質木質繊維サイズA0枚数約37枚寸法(幅Wmm×長さLm)841×45白色度(%)166輝度1.13坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(Q1398A)スタンダード普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)
10,290税込11,319
1本
3日以内出荷
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD図面チェック等。材質木質繊維サイズB0枚数約30枚寸法(幅Wmm×長さLm)1067×45白色度(%)160輝度1.1坪量(g/m2)80紙厚(μm)106光沢つや消し適合プリンタカラープリンタ不透明度(%)91
HP純正(C6035A)インクジェット普通紙 HP(日本ヒューレット・パッカード)HP純正(C6035A)インクジェット普通紙HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
欠品中
経済性に優れた安価な用紙。他社製プリンターでも高い品質を保持。
用途モノクロ&カラー線画出力、CAD画面チェック、日常のプレゼンテーション等。材質木質繊維サイズA1枚数約53枚寸法(幅Wmm×長さLm)610×45白色度(%)166輝度1.13坪量(g/m2)90紙厚(μm)122光沢つや消し適合プリンタインクジェットプリンタ不透明度(%)94
AP-CBL-SERU Console Adapter Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)AP-CBL-SERU Console Adapter CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-655 (JP) Tri-radio 4x4:4 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
仕様1ラジオあたり最大BSSID数:16(6GHzは現状4、将来拡張予定)、1ラジオあたり最大同時接続数/推奨接続数:512/150、ラジオチェーンあたり最大送信出力(MCS0)2.4GHz/5GHz/6GHz:18/18/18dBm、802.3af PoE使用時の制約(IPM Disable時):動作不可、802.3at PoE使用時の制約(IPM Disable時):USB、eth1 使用不可、全ラジオ2×2質量(g)1800タイプMIMO:4×4:4電源(V)DC12規格11ax接続同時接続サポート:Tri Band外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×260×60機能Advanced Cellular Coexistence(ACC):◯、TPMサポート:◯、Uplinkジャンボフレームサポート:◯(9000)、BLEラジオ:◯、Zigbee:◯、Intelligent Power Monitoring(IPM):◯、USBホストインターフェイスと最大出力:◯、5W最大消費電力(W)36(DC)、40.3(POE)※USBとPoE PSE含まず、USB使用時は×1.2増加14.3(DC)、16.9(POE)※アイドル時(USBとPoE PSE含まず)外装樹脂/金属動作モードUAP動作温度(℃)0~50インターフェイス2×5GE位置屋内アンテナ方式全方向性内蔵ダウンチルト給電方式PoEまたはAC電源アダプターによる供給周波数帯域(GHz)2.4/5/6コンソールuUSB(コンソールケーブル別売)ソフトウェアバージョンArubaOS:8.9.0.0/10.4.0.0、Instant OS:8.10.0.0PoE対応PoE PD(PoE In):802.3at/bt
Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP HP(日本ヒューレット・パッカード)Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus APHP(日本ヒューレット・パッカード)
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
アクセスポイント。Aruba AP-635(JP)Tri-radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E Internal Antennas Campus AP。
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad