カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • CKD(52)
  • SMC(20)
  • omron(オムロン)(9)
  • コガネイ(8)
  • インフリッヂ工業(5)
  • 日研工作所(3)
  • STMicro(3)
  • StarTech.com(3)
  • MICROCHIP(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • 富士電機(1)
  • ムサシ(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • ミネベアショウワ(1)
  • 東和制電工業(TOWA)(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • SILICON LABS(1)
  • j5 create(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dac-100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 3m HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 3mHP(日本ヒューレット・パッカード)
73,980税込81,378
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)3最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28
100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DACケーブル 3m HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 to 4xSFP28 DACケーブル 3mHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)3最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8±0.3、4.5+/-0.2遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28、SFP28×4
HPE X240 100G QSFP28 5m DAC Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X240 100G QSFP28 5m DAC CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
78,980税込86,878
1台
8日以内出荷
100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 5m HP(日本ヒューレット・パッカード)100Gb QSFP28 to QSFP28 DACケーブル 5mHP(日本ヒューレット・パッカード)
88,980税込97,878
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)5最小曲げ半径(mm)45ケーブル外径(Φmm)8.8+/-0.3遅延時間4.5nsec/mポートQSFP28
100GbE QSFP28 to 4x25GbE 1m DAC ブレークアウトケーブル HP(日本ヒューレット・パッカード)100GbE QSFP28 to 4x25GbE 1m DAC ブレークアウトケーブルHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
ケーブル長(m)1ポートQSFP28
HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
899,800税込989,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。
HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 Switch HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE Aruba 6300M 24G 4SFP56 SwitchHP(日本ヒューレット・パッカード)
849,800税込934,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.81消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:64電源JL085A Aruba X371 12VDC 250W 100~240VAC電源装置入力電圧(V)JL085A PSU:100~240外形寸法(cm)4.4×44.2×38.5機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポートx24、1G/10G/25G/50G* SFPポートx4、USB-Cコンソールポートx1、OOBMポートx1、USB Type-Aホストポートx1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。