仕様クラウドでの集中管理(USB接続時):Poly Lens、イヤークッション:フォーム
その他電話機接続ケーブル(QD)、USB-A/C 兼用ケーブル、Microsoft Teams バージョン
質量(g)52
接続方式有線(USB)
マイクロホンウルトラ ノイズ キャンセリングマイク
機能音量調整、着信応答/切断、ミュート
インターフェースケーブル/ドングル:USB-A/C
周波数帯域(kHz)通話利用時のワイドバンド(広帯域)対応:最大6.8
電源供給USB
保護聴覚保護:SoundGuard(QD)、SoundGuard DIGITAL(USB)
設定ツールUSB接続時:Poly Lens Desktop、Poly Lens Mobile
テクノロジーANCテクノロジー(Anctive Noice Cancel):N/A
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
HP ElitePOS用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)
質量(kg)1.49(スタンド含む)
電源USB-C5V/3A,15W
表示部10.1インチ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97
角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なし
コントラスト比800:1
輝度500cd/m2
表示色(最大)16.1Mcolors
解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz
視野角170°(水平)/170°(垂直)
応答速度25ms
入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)
画面サイズ10.1インチ
画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695
アスペクト比16:10
パネルIPS w/LEDバックライト
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード