カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(16)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • 三菱電機(48)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • ODELIC(オーデリック)(26)
  • ベン(16)
  • ENDO(遠藤照明)(16)
  • 東芝ライテック(14)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • SAMTEC(11)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • 日立(7)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
  • コイズミ照明(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • イスカル(6)
  • HASCO(6)
  • ナイキ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fhp」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    仕様●応答速度(G to G):5ms●電波法備考:規制の対象機器でない●パネル方式:VA●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●J-Moss:対応●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm (モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.43mm●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(本体):適合●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●高さ調整:なしサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源100 - 240VAC 50/60Hz適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.56、スタンドなし:3.17最大消費電力(W)30コントラスト比3000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178° (水平)/178° (垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI)ケーブルHDMI ケーブル×1 (1.8m )、電源ケーブル×1 (1.83m )入力端子VGA 、HDMI 1.4スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式VA輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324pf FHDモニター(23.8型/1920×1080/VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2/ブラック/スピーカー:無)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    仕様高さ調整:なし●電源OFF時消費電力:0.5W未満●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:397.9×538.9×180.5mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:323.6×538.9×51.4mm●J-Moss:対応●左右角度調整(スイベル)機能:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●最大消費電力:30W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●標準消費電力:20W●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):5msサイズ23.8型ピッチ0.2745×0.2745mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.77、スタンドなし:3.38コントラスト比1000:1(ダイナミックコントラスト比8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI & DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI & DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pf FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●標準消費電力:20W●電気用品安全法(本体):適合●電波法備考:規制の対象機器でない●モニタ形状:平面●国際エネルギースター:登録●高さ調整:なし●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●本体サイズ(H×W×D):スタンドあり:378.2×488.0×180.4mm(モニター台含む・画面直立状態)、スタンドなし:294.3×488.0×51.3mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):適合付属品:電源コードセット●左右角度調整(スイベル)機能:なし●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電源OFF時消費電力:0.5W未満●応答速度(G to G):5ms●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認サイズ21.5型ピッチ0.2480×0.2480 mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS指令、J-Moss、国際エネルギースタープログラム表面処理ノングレア本体質量(kg)スタンドあり:3.25、スタンドなし:2.86最大消費電力(W)25コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)表示色約1677万色解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30kHz-80kHz(VGA)/115kHz(HDMI&DisplayPort)走査周波数(垂直)50Hz-60Hz(VGA)/100Hz(HDMI&DisplayPort)ケーブルHDMIケーブル×1(1.8m)、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1(1.83m)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322ph FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    進化を遂げた。見やすく目に優しい画面で。生産性を最大化する21.5インチモニター(高さ調整機能付きモデル)。視覚体験を向上。高品質のIPSパネル、FHD解像度、最大100Hzのリフレッシュレートにより、シャープな画像と滑らかな動きを実現します。快適に集中する。HP Eye Ease、色精度の高いハードウェア低ブルーライトフィルター、高さと傾きの調整機能でゾーンに留まります。クリーンなデザイン。スリムなベースとなめらかな3面マイクロエッジベゼルと内蔵のデュアルダウンファイアスピーカーで画面に焦点を合わせ続けます。より良い明日を。築くために作られた。ENERGY STAR(R)認証とEPEAT(R)登録により、高い省エネ基準を満たしています。
    仕様●VESA/ダイレクトマウント対応:VESA100mm/○※接続時はケーブルマネージメントホールを含めたアーム背面のパネルを取り外す必要があります。●付属ケーブル:HDMIケーブル×1、DisplayPort(TM)ケーブル×1、電源ケーブル×1●表示サイズ:21.5インチ●表示色(最大):約1677万色質量(kg)スタンド有り:約3.73、、スタンド無し:約2.55表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有り:488.5×196.4×349.6(最小)~449.6(最大)、スタンド無し:488.5×51.3×294.4コントラスト比1000:1(標準)画素ピッチ0.248×0.248mm最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間3年間ハードウェアエクスチェンジクーリエ、3年間パーツ保証又、オプションのHPCarePack購入で期間や保証内容をアップグレード可能応答速度5ms入力端子VGA、HDMI1.4、DisplayPort(TM)1.2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5インチパネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E24u G5 23.8インチFHD USB-Cモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子DisplayPort1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPS
  • HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 327ph FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    36,980税込40,678
    1台
    翌日出荷
    サイズ(inch)27コントラスト比(標準)1000:1、(ダイナミックコントラスト比)8000000:1解像度1920×1080(フルHD)入力端子VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
  • HP Series 3 Pro 324ph FHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 324ph FHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    33,980税込37,378
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 3 Pro 322pv FHD VAモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    24,980税込27,478
    1台
    翌日出荷
  • HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    58,480税込64,328
    1台
    翌日出荷
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP E22 G5 21.5インチFHDモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E22 G5 21.5インチFHDモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    背面デザインにもこだわり性能進化も果たしたG5世代 21.5インチモニター。
    規格2K/FHD(Full-HD)表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)最大解像度1920×1080(75Hz)入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS/LEDバックライト
  • HP 325 FHD USB-A Webcam HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 325 FHD USB-A Webcam

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    内蔵マイク付き。見た目も音質も良くなる鮮明な画像とクリアなサウンドをお楽しみください。
  • HP 435 FHD Webcam HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 435 FHD Webcam

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    NoteBookOption製品。HP 435 FHD Webcam。
  • HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E24m G4 FHD USB-C Conferencing Monitor

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    69,980税込76,978
    1個
    5日以内出荷
    5メガピクセルの傾斜調整可能なウェブカメラ、前面スピーカー、デュアルマイク、シンプルなUSB-Cケーブル1本を備えたモニターで簡単に接続できます。
  • HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    1個
    取扱停止中
    HP E24t G5 23.8インチFHD タッチモニター。
    規格2K/FHD(Full-HD)コントラスト比1000:1(ダイナミック8000000:1)解像度1920×1080入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ23.8インチパネル駆動方式IPS
関連キーワード
fhp32特集
  • おすすめ人気ランキング
  • fhp32