HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP Series 3 Pro 327pf FHDモニター
サイズ(inch)
27
コントラスト比
(標準)1000:1、(ダイナミックコントラスト比)8000000:1
解像度
1920×1080(フルHD)
入力端子
VGA、HDMI 1.4、DisplayPort 1.2
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78180028
B0CG3UT#ABJ
¥
39,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください