パソコン/周辺機器 (18) 印刷用紙/インク/印刷機 (11) 電気材料 (2) 事務用品 (2) 制御機器 (1) ブランド: HP(日本ヒューレット・パッカード)すべて解除
OfficeJet 200 Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
サッと取り出し、パッと印刷。スマート & パワフルなモバイルプリンター
パワフル印刷
高速印刷・低ランニングコスト
大容量インク対応
すっきりデザイン
電源ケーブル、背面デザインもすっきり
インク切れでも安心
シングルカートリッジモード
プリント方式 インクジェット 商品タイプ プリンター シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 364×186×69 機能 プリント、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ .0インチモノクログラフィック 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
HP OfficeJet 250 Mobile AiO HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
わずかなスペースでも設置可能。スキャンやコピーもできる複合機プリンター
コンパクトなのに充実機能
スキャンもコピーできる
大画面液晶パネル対応
高速印刷・低ランニングコスト
安心して使えるインク
シングルカートリッジモード
黒インクだけで印刷
プリントヘッド一体型インク
収納場所に困らない
背面デザインもすっきり、使わない時は引出し収納
プリント方式 インクジェット 商品タイプ 複合機 シリーズ Officejet 色数 4 質量(kg) 2.96 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380.2×198.3×91.3 機能 プリント、コピー、スキャン、無線LAN インク色 4色インク(黒・カラー・3色一体型) ディスプレイ 2.65インチ カラー、タッチスクリーン 解像度 最高4800×1200dpi 印刷速度 (モノクロ)約10枚/分、(カラー)約7枚/分 印刷コスト (モノクロ)約約4.5円/枚、(カラー)約11円/枚
オートフィードシュレッダー HP(日本ヒューレット・パッカード) (1件のレビュー) 当日出荷
質量(kg) 9 色 ホワイト&グレー 消費電力(W) 250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×265×510 騒音値(dB) 62 適合サイズ A4 ダストボックス容量(L) 23(A4コピー用紙約550枚分) 保証期間 18ヶ月 細断速度 1.8m/分 細断寸法(mm) 4×12/ミニクロスカット 給紙可能枚数 110枚 投入口幅(mm) 222 最大細断枚数 (手差し)10枚 細断形状 ミニクロスカット グリーン購入法 適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 370×265×510 細断可能物 紙(自動&手動共)、カード、ステープル針11号サイズ(手動のみ)まで 定格運転時間(分) 自動細断30、手動細断10 オートフィード機能 あり リバース機能 オート/あり 最大投入幅 222mm
HP 178XL インクカートリッジ 黒(スリム増量) HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
カラー 黒 印刷可能枚数 約550枚 (A4判) 対応機種 Deskjet・3070A・3520 Officejet・4620 Photosmart・5510・5520・5521・6510・6520・6521・B109A・C5380・C6380・D5460・Plus B209A・Premium FAX All-in-One C309a・Premium C309G・Premium C310c・Wireless B109N・Wireless B110a・Plus B210a
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):電源に接続しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:無線非搭載
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP 740W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W) 816 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
HPE ANW CX 6200F 48G CL4 4SFP+370W Sw HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌々日出荷
仕様 ●AUTO-MDIX機能:あり●MACアドレス登録件数:32768件●SNMP機能:あり●VLAN機能:あり●標準ポート数:48●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体非対象 Power cord is PSE certified●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:規制の対象機器でない 最大消費電力(W) 446 通信速度 10M/100M/1000M RoHS指令(10物質対応) 対応
Aruba 6200F 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
質量(kg) 5.09 容量 ルーティング/スイッチング:68Gbps 消費電力(W) 230VACで170 電源 固定電源装置(最大139WのClass 4 PoE電源) 入力電圧(V) 100~120/200~240 外形寸法(cm) 4.39×44.247×32.54 メモリー クアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.2GHz 処理量 最大45.1Mpps ポート 10/100/1000BASE-T Class 4 PoEポート×12(ポートあたり最大30Wをサポート)、1G/10G SFPポート×2、PHY-less 1GbEポート×2(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、RJ-45コンソールポート×1、USB-Cコンソールポート×1、OOBM×1、USB Type-Aホストポート×1 スタック 8メンバー レイテンシー 1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs PoE対応 139W
ML30 Gen11 Xeon E-2436 2.9GHz 1P6C 16GBメモリ 8SFF Intel VROC 500W電源 オンボード1Gbx4 RPS対応モデル HP(日本ヒューレット・パッカード) 翌日出荷
消費電力(W) 参考値156(100V時) 電源 パワーサプライ:ホットプラグ対応 500W パワーサプライ(80PLUS Plutinum モデル)×1、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション) メモリー 標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM) 入力電流(A) 1.56(100V)/0.85(200V) プロセッサー タイプ:インテル Xeon E-2436 プロセッサー 2.90GHz、標準搭載数:1P/6C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×18 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:HT/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/s ファン システムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、PCI ファン 1 個、ノンリダンダント構成 インターフェイス 外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1 コントローラー型式 RAID:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード) ハードディスクドライブ構成 ドライブ ベイ:標準 8(最大)(2.5 インチ SFF ベーシックキャリア ホットプラグ対応 SAS/SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):122.88 TB(15.36 TB SAS×8 台)/61.44 TB(7.68 TB SATA×8 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存 拡張スロット数 標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2) 光学ドライブ オプション ベイ数 2(リムーバブル)
オートフィードシュレッダー(小型)120枚 HP(日本ヒューレット・パッカード) 6日以内出荷
大量の書類処理を効率化したいユーザーに最適な小型オートフィードシュレッダーです。最大の特長は、書類をまとめてセットするだけで自動細断してくれるオートフィード機能。手差しの手間を減らし、通常業務の合間でもスムーズに処理できます。細断方式はクロスカットを採用しており、個人情報や社内資料もしっかり判読不能にできるため、情報セキュリティ面でも安心です。また、ホッチキス留めの書類やカード類にも対応しており、仕分けの手間が少ないのも魅力。安定した動作と静音性にも配慮されているため、オフィスや在宅ワーク環境でも使いやすく設計されています。ダストボックス容量にも余裕があり、ゴミ捨ての頻度を抑えられる点も実用的です。中小規模オフィス、士業の事務所、在宅で個人情報を扱う方に特におすすめ。「効率・安全・使いやすさ」をバランスよく求める方などに。5名程度のオフィスにおすすめです。
仕様 ●オートリバース:あり●クリップカット:可(手差し時のみ)28号まで●ノイズレベル(無負荷):62dB●ビンフルセンサー:あり●ホチキスカット:可(手差し時のみ)11号まで 寸法(mm) 360×225×475 電源(V) 100、50/60Hz モータータイプ DC 本体質量(kg) 7.5 連続使用時間(分) (手動細断時)10、(自動細断時)20 定格消費電力 TBD W/A 細断枚数 (手差し)6枚 ダストボックス容量(L) 15 保証期間 12ヶ月 細断速度 1.6m/min 最大収納枚数(枚) 220 細断寸法(mm) (用紙&カード)4×12 mini cross cut 給紙可能枚数 120枚 最大細断枚数 (手差し)(8枚