曜日別特売

オートフィードシュレッダー(小型)120枚

オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)オートフィードシュレッダー(小型)120枚 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

大量の書類処理を効率化したいユーザーに最適な小型オートフィードシュレッダーです。
最大の特長は、書類をまとめてセットするだけで自動細断してくれるオートフィード機能。手差しの手間を減らし、通常業務の合間でもスムーズに処理できます。
細断方式はクロスカットを採用しており、個人情報や社内資料もしっかり判読不能にできるため、情報セキュリティ面でも安心です。
また、ホッチキス留めの書類やカード類にも対応しており、仕分けの手間が少ないのも魅力。
安定した動作と静音性にも配慮されているため、オフィスや在宅ワーク環境でも使いやすく設計されています。
ダストボックス容量にも余裕があり、ゴミ捨ての頻度を抑えられる点も実用的です。
中小規模オフィス、士業の事務所、在宅で個人情報を扱う方に特におすすめ。「効率・安全・使いやすさ」をバランスよく求める方などに。5名程度のオフィスにおすすめです。

仕様
●ノイズレベル(無負荷):62dB●ビンフルセンサー:あり
寸法(mm)
360×225×475
電源(V)
100(50/60Hz)
モータータイプ
DC
本体質量(kg)
7.5
連続使用時間(分)
10(手動細断時)、20(自動細断時)
定格消費電力
TBD W/A
細断枚数
6枚(手差し)
ダストボックス容量(L)
15
保証期間
12ヶ月
細断速度
1.6m/min
最大収納枚数(枚)
220
細断寸法(mm)
4×12(用紙&カード)
給紙可能枚数
120枚
最大細断枚数
8枚(手差し)
細断形状
ミニクロスカット
細断可能物
クリップ(手差し時のみ28号まで)、ホチキス(手差し時のみ11号まで)
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり(オート)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76231465HB120CC
オープン
¥23,500
¥25,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする