HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)翌々日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)仕様データトラック:3584テープ幅(mm)12.65基材バリウムフェライトテープ長さ(m)960ビット485k/インチフォーマット形式メディア:書き換え型メディアテープ厚さ(μm)5.6保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30
LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジHP(日本ヒューレット・パッカード)7日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe色パープルテープ幅(mm)12.65基材金属粒子テープ長さ(m)846ビット343k/inchフォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)テープ厚さ(μm)6.4読み取り速度400MB/秒保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)HP(日本ヒューレット・パッカード)5日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SASデータ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)スロット数(個)24
HPE LTO7 UltriumHP(日本ヒューレット・パッカード)7日以内出荷
HPE LTO Ultrium バーコードラベルパックは、メディア管理作業のわずらわしさを解消します。 各HPラベルパックではバーコードが連番になっており、100枚のデータラベルと10枚のクリーニング・カートリッジ・ラベルが含まれます。
仕様●製品タイプ:サプライ品オプション●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 28.4x0.5x22.6 cm●重量: 0.11kg●差別化要因: LTO-7互換ラベル - LVメディアID付き1段水平書式●同梱品: データラベルx100およびクリーニングラベルx10●コード番号:HP18P2R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7601-01
StoreEver LTO9 Ultrium45000 テープドライブ(外付型)HP(日本ヒューレット・パッカード)30日以内出荷
HPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブは、1カートリッジあたり最大45TB1の保存が可能な9世代のLinear Tape Open (LTO) テクノロジーを代表する製品で、ハードウェアによるデータ暗号化、Linear Tape File System (LTFS) を搭載したHPE StoreOpenにより、これまでにないパフォーマンスと使いやすさを実現します。AES 256ビットを使用したデータのハードウェア暗号化により、最も重要なデータを保護し、テープカートリッジへの不正アクセスを防止するための簡単なセキュリティを提供します。 LTFSは、テープ上にデータを保存するためのオープンフォーマットで、LTO第5世代以降のテープを自己記述式のファイルベースにしています。ネイティブで最大300MB/sのデータ転送速度に対応し、さらにデータレートマッチングにより、ホストシステムの速度に合わせてドライブのストリーミングを維持することでパフォーマンスを最適化し、テープの高速化を実現します。
仕様サポートするドライブ:単体のHPE StoreEver LTO Ultriumテープドライブ、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト)、ホストインターフェイス:12Gb/秒SAS、レコーディング・テクノロジー:LTO-9 Ultrium、USB Bluetoothアダプター:EMEET A200、デイジーチェーン:最大16人質量(kg)4.65寸法(cm)7.7×22.3×29.5機能WORM:有、暗号化:AES 256ビット保証期間標準:3年間部品交換のみ、作業やオンサイトサポートはなし転送速度(Mbps)300 MB/秒ネイティブ最大容量(TB)45(2.5:1圧縮時)