カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • BIGM(丸山製作所)(14)
  • SMC(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • RIKEN(理研機器)(3)
  • MEAN WELL(3)
  • Philips(3)
  • KTC(2)
  • honeywell(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • 大洋ツール(2)
  • MRT(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士通(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • ハネウェル(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms05-150」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pf 23.8インチFHDモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort 1.2、HDMI 1.4/スピーカー:無し/3年間保証/チルト/スイーベル/高さ/ピボット回転)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    42,980税込47,278
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●パネル方式:IPS●応答速度(G to G):5ms●モニタ形状:平面●高さ調整:150mm●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-120 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 527pu 27インチQHD USB-Cモニター(27型ワイド/2560×1440/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    仕様●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●縦回転(ピボット)機能:±90°●上下角度調整(チルト)機能:上:25°、下:-5°●モニタ形状:平面サイズ27型ピッチ0.23×0.23mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度2560×1440ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-155 kHz走査周波数(垂直)50-75 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350
  • HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP Series 5 Pro 524pu 23.8インチFHD USB-Cモニター(23.8型ワイド/1920×1080/DisplayPort1.4、HDMI 2.0、USB Type-C/スピーカー:無/3年間保証)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    58,480税込64,328
    1台
    翌日出荷
    仕様●上下角度調整(チルト)機能:上:23°、下:-5°●高さ調整:150mm●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●応答速度(G to G):5ms●左右角度調整(スイベル)機能:±45°●縦回転(ピボット)機能:±90°サイズ23.8型ピッチ0.28×0.28mm電源(V)AC100~240(50/60Hz)表面処理ノングレアコントラスト比1500:1(ダイナミック10000000:1)解像度1920×1080ドット視野角178°(水平)/178°(垂直)走査周波数(水平)30-115 kHz走査周波数(垂直)50-100 Hz入力端子DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、USB Type-C(DP Alt Mode 1.2)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350